Burndy Ya6cl2tc14 | Mã Dây Dẫn Tiêu Chuẩn Thùng Cu Lug 2 Lỗ 6 Awg | 22c313 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

BURNDY YA6CL2TC14 Mã Dây Dẫn Thùng Tiêu Chuẩn Cu Vấu 2 Lỗ 6 Awg | AB6RJA 22C313

BURNDY YA6CL2TC14 Mã dẫn tiêu chuẩn Thùng Cu Lug 2 lỗ 6 Awg

Trong kho
Khoản mục: AB6RJA phần: YA6CL2TC14Tham chiếu chéo: 22C313
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
€13.76 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcHai lỗ Thùng tiêu chuẩn CU Lug
Chiều dài thùngngắn
Vật liệu cơ thểCopper
Kích thước cáp6 AWG
Mã kích thước cáp6 AWG
Mã màuMàu xanh da trời
Loại kết nốiThùng thẳng
Mã chết7
Trung tâm lỗ để kết thúc0.31 "
Lỗ đến Trung tâm lỗ (In.)5/8
Chiều dài2.07 "
Vật chấtCopper
Lỗ nhìn trộm
Vật liệu tấmđiện thiếc
Kích thước đinh tán1 / 4 "
Phong cáchTiêu chuẩn
KiểuThương mại, 600V đến 35KV
Chiều rộng0.45 "

Thông tin vận chuyển:

Chiều cao tàu (cm)0.51
Chiều dài tàu (cm)5.08
Chiều rộng tàu (cm)1.02
Mã HS8535908020
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích thước đinh tánKích thước cápMã kích thước cápChiều rộngMã màuLoại kết nốiMã chếtTrung tâm lỗ để kết thúcGiá cả
BURNDY YA6CL2TC14E2 Mã Dây Dẫn Thùng Tiêu Chuẩn Cu Vấu 2 Lỗ 6 Awg | AB6RJB 22C314 YA6CL2TC14E21 / 4 "6 AWG6 AWG0.45 "Màu xanh da trờiThùng thẳng70.31 "€15.29
BURNDY YA2CL2TC14 Mã Dây Dẫn Thùng Tiêu Chuẩn Cu Vấu 2 Lỗ 2 Awg | AB6RJC 22C315 YA2CL2TC141 / 4 "2 AWG2 AWG0.61 "nâuThùng thẳng100.31 "€18.49
BURNDY YA8CL2TC14 Mã Dây Dẫn Thùng Tiêu Chuẩn Cu Vấu 2 Lỗ 8 Awg | AB6RJD 22C316 YA8CL2TC141 / 4 "8 AWG8 AWG0.44 "đỏThùng thẳng490.31 "€11.16
BURNDY YA4CL2TC14 Mã Dây Dẫn Thùng Tiêu Chuẩn Cu Vấu 2 Lỗ 4 Awg | AB6RJE 22C317 YA4CL2TC141 / 4 "4 AWG4 AWG0.51 "màu xámThùng thẳng80.31 "€17.92
BURNDY YA2CL2TC38 Mã Dây Dẫn Thùng Tiêu Chuẩn Cu Vấu 2 Lỗ 2 Awg | AB6RJF 22C318 YA2CL2TC383 / 8 "2 AWG2 AWG0.61 "nâuThùng thẳng100.41 "€18.07
BURNDY YA6CL2TC38 Mã Dây Dẫn Thùng Tiêu Chuẩn Cu Vấu 2 Lỗ 6 Awg | AB6RJG 22C319 YA6CL2TC383 / 8 "6 AWG6 AWG0.58 "Màu xanh da trờiThùng thẳng70.41 "€13.62
BURNDY YA6CL2TC10 Mã Dây Dẫn Thùng Tiêu Chuẩn Cu Vấu 2 Lỗ 6 Awg | AB6RJH 22C320 YA6CL2TC10# 10 "6 AWG6 AWG0.42 "Màu xanh da trờiThùng thẳng70.25 "€14.50

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

BURNDY YA6CL2TC14 Mã dẫn tiêu chuẩn Thùng Cu Lug 2 lỗ 6 Awg
€13.76 /đơn vị