Burndy Ya44l2nt38fx | Thùng Hẹp Chuẩn Cu Lug 2 lỗ 1000kcmil | 22c423 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

BURNDY YA44L2NT38FX Nẹp Tiêu Chuẩn Cu Vấu 2 lỗ 1000kcmil | AB6RNP 22C423

BURNDY YA44L2NT38FX Cu Vấu Tiêu Chuẩn Thùng Nẹp 2 lỗ 1000kcmil

Trong kho
Khoản mục: AB6RNP phần: YA44L2NT38FXTham chiếu chéo: 22C423
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
€240.21 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcLưỡi hẹp hai lỗ Thùng tiêu chuẩn CU Flex Lug
Chiều dài thùngngắn
Vật liệu cơ thểCopper
Kích thước cáp777 km
Mã kích thước cáp750 km
Mã màuMàu vàng
Loại kết nốiThùng thẳng
Mã chếtL115
Trung tâm lỗ để kết thúc0.5 "
Lỗ đến Trung tâm lỗ (In.)1
Chiều dài4.74 "
Vật chấtCopper
Lỗ nhìn trộm
Vật liệu tấmđiện thiếc
Kích thước đinh tán3 / 8 "
Phong cáchHẹp
KiểuThương mại, 600V đến 35KV
Chiều rộng1.63 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.41
Chiều cao tàu (cm)3.81
Chiều dài tàu (cm)11.68
Chiều rộng tàu (cm)4.06
Mã HS8535908020
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích thước đinh tánKích thước cápMã kích thước cápChiều rộngMã màuMã chếtTrung tâm lỗ để kết thúcMụcGiá cả
BURNDY YA2CL2NT14 Thùng tiêu chuẩn hẹp Cu vấu 2 lỗ 2 Awg | AB6RNN 22C422 YA2CL2NT141 / 4 "2 AWG2 AWG0.48 "nâu100.31 "Vấu tiêu chuẩn lưỡi hẹp hai lỗ CU Lug€28.47

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

BURNDY YA44L2NT38FX Cu Vấu Tiêu Chuẩn Thùng Nẹp 2 lỗ 1000kcmil
€240.21 /đơn vị