Burndy Ya2cl2nt14 | Thùng Tiêu Chuẩn Hẹp Cu Lug 2 lỗ 2 Awg | 22c422 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

BURNDY YA2CL2NT14 Thùng tiêu chuẩn hẹp Cu vấu 2 lỗ 2 Awg | AB6RNN 22C422

BURNDY YA2CL2NT14 Cu Vấu Thùng Tiêu Chuẩn Nẹp 2 lỗ 2 Awg

Trong kho
Khoản mục: AB6RNN phần: YA2CL2NT14Tham chiếu chéo: 22C422
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
€28.47 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVấu tiêu chuẩn lưỡi hẹp hai lỗ CU Lug
Chiều dài thùngngắn
Vật liệu cơ thểCopper
Kích thước cáp2 AWG
Mã kích thước cáp2 AWG
Mã màunâu
Loại kết nốiThùng thẳng
Mã chết10
Trung tâm lỗ để kết thúc0.31 "
Lỗ đến Trung tâm lỗ (In.)5/8
Chiều dài2.47 "
Vật chấtCopper
Lỗ nhìn trộm
Vật liệu tấmđiện thiếc
Kích thước đinh tán1 / 4 "
Phong cáchHẹp
KiểuThương mại, 600V đến 35KV
Chiều rộng0.48 "

Thông tin vận chuyển:

Chiều cao tàu (cm)1.27
Chiều dài tàu (cm)6.35
Chiều rộng tàu (cm)1.27
Mã HS8535908020
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích thước đinh tánKích thước cápMã kích thước cápChiều rộngMã màuMã chếtTrung tâm lỗ để kết thúcMụcGiá cả
BURNDY YA44L2NT38FX Nẹp Tiêu Chuẩn Cu Vấu 2 lỗ 1000kcmil | AB6RNP 22C423 YA44L2NT38FX3 / 8 "777 km750 km1.63 "Màu vàngL1150.5 "Lưỡi hẹp hai lỗ Thùng tiêu chuẩn CU Flex Lug€240.21

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

BURNDY YA2CL2NT14 Cu Vấu Thùng Tiêu Chuẩn Nẹp 2 lỗ 2 Awg
€28.47 /đơn vị