Burndy Ya272tc38 | Thùng Dài Telecom Cư Lưg 2 Lỗ 3/0 Awg | 22c377 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

BURNDY YA272TC38 Thùng Dài Telecom Cu Vấu 2 Lỗ 3/0 Awg | AB6RLV 22C377

BURNDY YA272TC38 Viễn thông thùng dài Cu Lug 2 lỗ 3/0 Awg

Trong kho
Khoản mục: AB6RLV phần: YA272TC38Tham chiếu chéo: 22C377
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
€38.05 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcHai lỗ thùng dài CU Lug
Vật liệu cơ thểCopper
Kích thước cápNgày 3/0
Mã kích thước cápNgày 3/0
Mã màutrái cam
Loại kết nốiThùng thẳng
Mã chết14
Trung tâm lỗ để kết thúc0.41 "
Lỗ đến Trung tâm lỗ (In.)1
Chiều dài3.82 "
Vật chấtCopper
Lỗ nhìn trộmKhông
Vật liệu tấmđiện thiếc
Kích thước đinh tán3 / 8 "
Phong cáchTiêu chuẩn
KiểuThương mại, 600V đến 35KV
Chiều rộng0.905 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.05
Chiều cao tàu (cm)1.27
Chiều dài tàu (cm)10.16
Chiều rộng tàu (cm)2.29
Mã HS8535908020
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều rộngKích thước cápMã kích thước cápMã màuMã chếtTrung tâm lỗ để kết thúcChiều dàiKích thước đinh tánGiá cả
BURNDY YA6C2TC14 Thùng Dài Telecom Cu Lug 2 Hole 6 Awg | AB6RKY 22C357 YA6C2TC140.46 "6 AWG6 AWGMàu xanh da trời70.31 "2.66 "1 / 4 "€20.62
BURNDY YA6C2TC38 Thùng Dài Telecom Cu Lug 2 Hole 6 Awg | AB6RKZ 22C358 YA6C2TC380.59 "6 AWG6 AWGMàu xanh da trời70.41 "3.22 "3 / 8 "€22.37
BURNDY YA2C2TC38 Thùng Dài Telecom Cu Lug 2 Lỗ 2 Awg | AB6RLA 22C359 YA2C2TC380.61 "2 AWG2 AWGnâu100.41 "3.42 "3 / 8 "€26.80
BURNDY YA8C2TC14 Thùng Dài Telecom Cu Lug 2 Hole 8 Awg | AB6RLD 22C362 YA8C2TC140.437 "8 AWG8 AWGđỏ490.31 "2.33 "1 / 4 "€15.71
BURNDY YA2C2TC14 Thùng Dài Telecom Cu Vấu 2 Lỗ 2 Awg | AB6RLE 22C363 YA2C2TC140.61 "2 AWG2 AWGnâu100.31 "2.86 "1 / 4 "€27.47
BURNDY YA282TC38 Thùng Dài Telecom Cu Vấu 2 Lỗ 4/0awg | AB6RLG 22C365 YA282TC381.016 "Ngày 4/0Ngày 4/0Màu tím150.41 "3.99 "3 / 8 "€44.56
BURNDY YA6C2TC14E2 Thùng Dài Telecom Cu Vấu 2 Lỗ 6awg | AB6RLK 22C368 YA6C2TC14E20.46 "6 AWG6 AWGMàu xanh da trời70.31 "2.78 "1 / 4 "€15.66

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

BURNDY YA272TC38 Viễn thông thùng dài Cu Lug 2 lỗ 3/0 Awg
€38.05 /đơn vị