Burndy U38xrt | Khuôn Uốn Loại U Màu Hồng | 22p202 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

BURNDY U38XRT Loại U Uốn Màu Hồng | AB6XMG 22P202

BURNDY U38XRT Loại U Uốn uốn màu hồng

Trong kho
Khoản mục: AB6XMG phần: U38XRTTham chiếu chéo: 22P202

Cách nhận hàng có thể 6, Thứ Hai

Sản phẩm có sẵn để vận chuyển bằng phẳng. Giá vận chuyển cố định €12,00 đối với các giao dịch có giá trị €300,00 trở lên và tổng trọng lượng dưới 10 pound.

Tùy chọn giao hàng:

quốc tế Tiết kiệm (6-10 ngày)
  • quốc tế Thể hiện (5-7 ngày) ¥ 3,750
  • Nhận hàng tại xưởng Miễn phí
  • Nhận hàng xuất xưởng
€269.75 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcLoại U uốn khuôn
Dải cáp535 Flex Kcmil
Mã màuHồng
Chiều dài0.74 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.18
Chiều cao tàu (cm)12.19
Chiều dài tàu (cm)16
Chiều rộng tàu (cm)11.94
Mã HS8207200070
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhDải cápMã màuChiều dàiGiá cả
BURNDY U997 Loại U Uốn Khuôn Cam | AB6XKU 22P166 U9971 AWG - 250 kmtrái cam0.71 "€320.97
BURNDY UO Loại U Uốn Khuôn 1 In | AB6XKV 22P167 UO--0.71 "€305.93
BURNDY UC Type U Máy uốn tóc nâu | AB6XKW 22P168 UC2-6AWGnâu0.82 "€361.04
BURNDY U654 Loại U Uốn Tím | AB6XKY 22P170 U6541 AWG - 250 kmMàu tím0.82 "€240.67
BURNDY UD3 Loại U Uốn Khuôn 2/0 Awgto300 Kcmil | AB6XKZ 22P171 UD32/0 AWG - 300 kcmil--€234.44
BURNDY U321 Loại U Uốn Khuôn 700 Kcmil | AB6XLA 22P172 U321700 km-0.71 "€233.00
BURNDY U1104 Loại U Uốn Chết Màu Nâu | AB6XLB 22P173 U11044/0 AWG - 500 kmilnâu0.71 "€329.14

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

BURNDY U38XRT Loại U Uốn uốn màu hồng
€269.75 /đơn vị