Burndy U997 | Khuôn Uốn Loại U Màu Cam | 22p166 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

BURNDY U997 Loại U Uốn Khuôn Cam | AB6XKU 22P166

BURNDY U997 Loại U Uốn cong Die Orange

Trong kho
Khoản mục: AB6XKU phần: U997Tham chiếu chéo: 22P166
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
€342.73 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcLoại U uốn khuôn
Dải cáp1 AWG - 250 km
Mã màutrái cam
Chiều dài0.71 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.25
Chiều cao tàu (cm)11.94
Chiều dài tàu (cm)16.26
Chiều rộng tàu (cm)12.45
Mã HS8207200070
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhDải cápMã màuChiều dàiGiá cả
BURNDY UO Loại U Uốn Khuôn 1 In | AB6XKV 22P167 UO--0.71 "€337.54
BURNDY UC Type U Máy uốn tóc nâu | AB6XKW 22P168 UC2-6AWGnâu0.82 "€380.52
BURNDY U654 Loại U Uốn Tím | AB6XKY 22P170 U6541 AWG - 250 kmMàu tím0.82 "€240.67
BURNDY UD3 Loại U Uốn Khuôn 2/0 Awgto300 Kcmil | AB6XKZ 22P171 UD32/0 AWG - 300 kcmil--€241.28
BURNDY U321 Loại U Uốn Khuôn 700 Kcmil | AB6XLA 22P172 U321700 km-0.71 "€233.00
BURNDY U1104 Loại U Uốn Chết Màu Nâu | AB6XLB 22P173 U11044/0 AWG - 500 kmilnâu0.71 "€340.61
Khuôn uốn BURNDY U655 Type U 700 Kcmil | AB6XLC 22P174 U655700 km-0.82 "€212.49

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

BURNDY U997 Loại U Uốn cong Die Orange
€342.73 /đơn vị