BURNDY Ngắt kết nối nhanh QP18F25X03D, Kích thước dây dẫn 22 AWG
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Ngắt kết nối nhanh |
Dải dây dẫn | 9.09 |
Loại cách nhiệt | Vinyl |
Tối đa Vôn | 600V |
Chiều dài tổng thể | 0.87 " |
Dải dài | 3 / 8 " |
UPC | 7818102931955 |
Chiều rộng | 0.923 " |
Sản phẩm | Mô hình | Dải dây dẫn | Loại cách nhiệt | Tối đa Vôn | Chiều dài tổng thể | Chiều rộng | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QP10F25X03D | 8.6 " | Vinyl | 600V | 0.98 " | 0.923 " | - | RFQ
| |
QP14F25X03D | 8.95 " | Vinyl | 600V | 0.87 " | 0.923 " | - | RFQ
| |
FQN10F25X03D | - | Nylon | 300V | 0.98 " | 0.923 " | - | RFQ
| |
FQN14F25X03D | - | Nylon | 300V | - | 0.923 " | - | RFQ
| |
FQN18F25X03D | - | Nylon | 300V | - | 0.923 " | - | RFQ
| |
FL1425X03D | - | - | - | 0.51 " | 0.923 " | - | RFQ
| |
QN14F25X03D | 9.07 " | Nylon | 300V | 0.87 " | 0.923 " | - | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.