BURNDY Ngắt kết nối nhanh QP10F25X03D, Kích thước dây dẫn 12 AWG, Màu vàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Ngắt kết nối nhanh |
Dải dây dẫn | 8.6 " |
Loại cách nhiệt | Vinyl |
Tối đa Vôn | 600V |
Chiều dài tổng thể | 0.98 " |
Dải dài | 3 / 8 " |
Chiều rộng | 0.923 " |
Sản phẩm | Mô hình | Dải dây dẫn | Loại cách nhiệt | Tối đa Vôn | Chiều dài tổng thể | Chiều rộng | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QP14F25X03D | 8.95 " | Vinyl | 600V | 0.87 " | 0.923 " | - | RFQ
| |
FQN10F25X03D | - | Nylon | 300V | 0.98 " | 0.923 " | - | RFQ
| |
FQN14F25X03D | - | Nylon | 300V | - | 0.923 " | - | RFQ
| |
FQN18F25X03D | - | Nylon | 300V | - | 0.923 " | - | RFQ
| |
QP18F25X03D | 9.09 | Vinyl | 600V | 0.87 " | 0.923 " | - | RFQ
| |
FL1425X03D | - | - | - | 0.51 " | 0.923 " | - | RFQ
| |
QN14F25X03D | 9.07 " | Nylon | 300V | 0.87 " | 0.923 " | - | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.