BURNDY Máy uốn cong PAT600LI, Kích thước 14.5 x 3.5 x 13.7 inch
Cách nhận hàng có thể 7, Thứ Ba
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 7, Thứ Ba
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | crimper |
Loại Pin | ENVIROGUARD QUỐC TẾ |
Loại Container | 12 " |
Loại chết | W / X Chết |
Chiều cao | 13.75 " |
Điện áp hoạt động | M10 " |
Nguồn điện | 0.46 " |
Thời gian nạp lại | 0.5 Giờ |
Chiều rộng | 4.64 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 11.18 |
Sản phẩm | Mô hình | Loại Pin | Chiều cao | Mục | Chiều rộng | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PAT644XT18V | 18V NiMH | 36 "X 45" | crimper | 3.5 " | - | RFQ
| |
PAT46LWLI | ENVIROGUARD QUỐC TẾ | 36 "X 500" | crimper | 4.4 " | - | RFQ
| |
PATMD66LI | - | - | crimper | - | - | RFQ
| |
PAT81KFTLI | - | - | crimper | - | - | RFQ
| |
PAT750LI | Li-ion | - | Công cụ uốn | - | €11,212.99 | RFQ
| |
PAT750CLI | - | - | crimper | - | - | RFQ
| |
PAT644LI | ENVIROGUARD QUỐC TẾ | 10 " | crimper | 3.25 " | - | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.