BURNDY Máy uốn tóc PAT46LWLI, Kích thước 18.65 x 3.26 x 13.75 Inch
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | crimper |
Loại Pin | ENVIROGUARD QUỐC TẾ |
Loại Container | 12 " |
Loại chết | P / U Chết |
Chiều cao | 36 "X 500" |
Hàm rộng | 1" |
Điện áp hoạt động | M10 " |
Nguồn điện | 0.46 " |
Thời gian nạp lại | 0.5 Giờ |
UPC | 7818106546755 |
Chiều rộng | 4.4 " |
Sản phẩm | Mô hình | Loại Pin | Chiều cao | Mục | Chiều rộng | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PAT644XT18V | 18V NiMH | 36 "X 45" | crimper | 3.5 " | - | RFQ
| |
PATMD66LI | - | - | crimper | - | - | RFQ
| |
PAT81KFTLI | - | - | crimper | - | - | RFQ
| |
PAT750LI | Li-ion | - | Công cụ uốn | - | €11,212.99 | RFQ
| |
PAT750CLI | - | - | crimper | - | - | RFQ
| |
PAT644LI | ENVIROGUARD QUỐC TẾ | 10 " | crimper | 3.25 " | - | RFQ
| |
PAT600LI | ENVIROGUARD QUỐC TẾ | 13.75 " | crimper | 4.64 " | - | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.