BURNDY Đầu cuối KK3A40U2N, Kích thước dây dẫn 300 kcmil, Nhôm/Đồng
Khoản mục: CF4BWW
phần: KK3A40U2N
Yêu cầu báo giá
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Thiết bị đầu cuối |
Kích thước lỗ bu lông | 39 - 42 " |
Chiều cao | Vải không dệt nhiều lớp độc quyền |
Kích thước lỗ | 0.38 " |
Số lượng lỗ | 2 |
Số lượng dây | 3 |
Chiều dài tổng thể | 6.19 " |
Kích thước đinh tán | 0.92 " |
Sản phẩm | Mô hình | Số lượng dây | Kích thước lỗ bu lông | Chiều cao | Chiều dài tổng thể | Kích thước vít | Kích thước đinh tán | Chiều rộng | Kích thước lỗ | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K3A27U2N | - | 42 - 45 " | 7.08 " | 4.25 " | - | 1.01 " | 4.04 | 0.38 " | - | RFQ
| |
K3A29U4N | - | 42 - 45 " | 7.87 " | 0.53 " | - | 1.01 " | 4" | 0.38 " | - | RFQ
| |
K11A39U2 | - | Cổ áo tiêu chuẩn | - | 4.91 " | 0.6 " | 1.11 " | 2.47 " | 0.91 " | - | RFQ
| |
K2A40U2N | - | Cổ tay co giãn đường hầm | Spunbonded-Meltblown-Spunbonded | 4.75 " | 3 / 8 " | 1.01 " | 4.35 | 0.38 " | - | RFQ
| |
K11A34U2 | - | Mặt đàn hồi | - | 0.09 | 0.69 " | 1.06 " | 2.32 " | 0.5 " | - | RFQ
| |
KLU70RK | - | - | - | - | - | - | - | - | - | RFQ
| |
KLU35RK | - | - | - | - | - | - | - | - | - | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.