BURNDY Đầu nối đất GK6426, kích thước 3 x 2-7/8 inch
Khoản mục: CF4BTF
Kiểu: GK6426
Yêu cầu báo giá
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Đầu nối đất |
Kích thước Bolt | 3 / 8 " |
Mô-men xoắn cài đặt | 240 Lbs-inch |
Vật liệu trục vít | 0.53 " |
Chiều rộng | 4.07 " |
Sản phẩm | Mô hình | Chiều dài tổng thể | Vật liệu cơ thể | Kích thước Bolt | Chiều rộng | Kích thước dây dẫn | Chiều cao | Chiều dài | Tối đa Kích thước dây dẫn | pkg. Số lượng | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GCM26 | - | đồng hợp kim | - | 1.36 " | 2/0 AWG đến 4 AWG | - | 1.74 " | Ngày 2/0 | 1 | €101.17 | ||
GL2626 | - | đồng hợp kim | - | 1.88 " | 2/0 AWG đến 4 AWG | - | 2" | Ngày 2/0 | 1 | €176.60 | ||
GCL30 | - | đồng hợp kim | - | 2" | 300 kcmil đến 4 AWG | - | 2.21 " | 300 km | 1 | €104.19 | ||
CZ11 | - | Đồng đúc rắn | - | 1.56 " | 2 AWG đến 10 AWG | - | 2.25 " | 2 AWG | 5 | €25.86 | ||
GCB63T13G1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | RFQ
| |
GK6429 | - | - | 1 / 2 " | 4.64 " | 11 " | 37.6 " | - | - | 1 | - | RFQ
| |
KCKF28 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.