vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Đầu nối đất BURNDY GL2626 4AWG 2In | AB6QWZ 22C002

BURNDY Đầu nối đất GL2626 4AWG 2In

Trong kho
Khoản mục: AB6QWZ phần: GL2626Tham chiếu chéo: 22C002
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
€176.60 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcĐầu nối đất
Vật liệu cơ thểđồng hợp kim
Kích thước dây dẫn2/0 AWG đến 4 AWG
Chiều dài2"
Tối đa Kích thước dây dẫnNgày 2/0
Tối thiểu. Kích thước dây dẫn4 AWG
KiểuPhòng xông hơi hồng ngoại thương mại
Chiều rộng1.88 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.23
Chiều cao tàu (cm)3.81
Chiều dài tàu (cm)7.62
Chiều rộng tàu (cm)4.83
Mã HS8535908060
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều dài tổng thểVật liệu cơ thểKích thước BoltChiều rộngKích thước dây dẫnChiều caoChiều dàiTối đa Kích thước dây dẫnpkg. Số lượngGiá cả
Đầu nối đất BURNDY GCM26 4AWG 1.74In | AB6QWY 22C001 GCM26-đồng hợp kim-1.36 "2/0 AWG đến 4 AWG-1.74 "Ngày 2/01€101.17
Đầu nối đất BURNDY GCL30 4AWG 2.21In | AB6QXJ 22C012 GCL30-đồng hợp kim-2"300 kcmil đến 4 AWG-2.21 "300 km1€104.19
Đầu nối đất BURNDY CZ11 10AWG 2.25In PK5 | AB6QYC 22C029 CZ11-Đồng đúc rắn-1.56 "2 AWG đến 10 AWG-2.25 "2 AWG5€25.86
Đầu nối đất BURNDY GCB63T13G1, Chiều dài 2.28 inch, Đồng | CF4ATP GCB63T13G1--------1-
RFQ
Đầu Nối Đất BURNDY GK6429, Kích Thước 3-1/2 x 2-7/8 Inch | CF4BGU GK6429--1 / 2 "4.64 "11 "37.6 "--1-
RFQ
Đầu nối đất BURNDY KCKF28, Đồng | CF4BLB KCKF28--------1-
RFQ
Đầu nối đất BURNDY KCKF25, Đồng | CF4BLC KCKF25--------1-
RFQ

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

BURNDY Đầu nối đất GL2626 4AWG 2In
€176.60 /đơn vị