vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Đầu Nối Đất BURNDY GB34 300 kcmil | AB6QWR 22A993

BURNDY Đầu nối đất GB34 300 kcmil

Trong kho
Khoản mục: AB6QWR phần: GB34Tham chiếu chéo: 22A993

Cách nhận hàng có thể 17, Thứ Sáu
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
€210.74 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcĐầu nối đất
Vật liệu cơ thểđồng hợp kim
Kích thước dây dẫn500 kcmil đến 300 kcmil
Chiều dài2.57 "
Tối đa Kích thước dây dẫn500 km
Tối thiểu. Kích thước dây dẫn300 km
KiểuPhòng xông hơi hồng ngoại thương mại
Chiều rộng2.31 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.32
Chiều cao tàu (cm)3.81
Chiều dài tàu (cm)6.6
Chiều rộng tàu (cm)6.1
Mã HS8535908060
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích thước dây dẫnChiều dàiTối đa Kích thước dây dẫnTối thiểu. Kích thước dây dẫnChiều rộngGiá cả
Đầu nối đất BURNDY GB4C 8AWG 1.49In | AB6QWN 22A990 GB4C4 AWG đến 8 AWG1.49 "4 AWG8 AWG1.06 "€71.87
Đầu Nối Đất BURNDY GB29 2/0AWG 2.32In | AB6QWP 22A991 GB29250 kcmil đến 2/02.32 "250 kmNgày 2/01.88 "€172.32
Đầu nối đất BURNDY GB26 4AWG 1.74In | AB6QWQ 22A992 GB262/0 AWG đến 4 AWG1.74 "Ngày 2/04 AWG1.42 "€72.63
Đầu Nối Đất BURNDY GC2929 2/0AWG 2.32In | AB6QWT 22A994 GC2929250 kcmil đến 2/02.32 "250 kmNgày 2/02.04 "€244.89
Đầu nối đất BURNDY GC2626 4AWG 1.74In | AB6QWU 22A995 GC26262/0 AWG đến 4 AWG1.74 "Ngày 2/04 AWG1.12 "€155.52
Đầu Nối Đất BURNDY GC3434 300 kcmil | AB6QWV 22A996 GC3434500 kcmil đến 300 kcmil2.82 "500 km300 km2.56 "€490.48
Đầu nối đất BURNDY GBL30 4AWG 2.32In | AB6QXK 22C013 GBL30300 kcmil đến 4 AWG2.32 "300 km4 AWG1.88 "€84.30

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

BURNDY Đầu nối đất GB34 300 kcmil
€210.74 /đơn vị