Lift-all En150x6 | Dây treo tròn vô tận 6 feet 13 200 Lb. | 2ru58 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Địu tròn LIFT-ALL EN150X6 Endless 6 Feet 13 200 Lb. | AC3DQZ 2RU58

LIFT-ALL EN150X6 Địu tròn Endless 6 Feet 13 200 Lb.

Trong kho
Khoản mục: AC3DQZ phần: EN150X6Tham chiếu chéo: 2RU58
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
€93.67 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVòng lượn
Dung lượng giỏ hàng26,400 lbs.
Choker Hitch công suất10,600 lb
Mã màuđỏ
đường kính1.375 "
Chiều dài6"
Vật chấtPolyester
Kiểu thắt lưngEndless
Nhiệt độ. Phạm vi-50 đến 200 độ F
Công suất Hitch dọc13,200 lb
Chiều rộng khi tải2"

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 2.07
Chiều cao tàu (cm)12.7
Chiều dài tàu (cm)45.72
Chiều rộng tàu (cm)17.78
Mã HS5607504000
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhCông suất Hitch dọcDung lượng giỏ hàngChoker Hitch công suấtChiều rộng khi tảiMã màuđường kínhChiều dàiVật chấtGiá cả
LIFT-ALL EN30X10 Vòng đeo vô tận 10 feet 2600 Lb. | AC3DQT 2RU52 EN30X102600 lb5,200 lbs.2100 lb1"Màu tím5 / 8 "10ft.Polyester€67.50
LIFT-ALL EN60X12 Vòng đeo bất tận 12 Feet 5300 Lb. | AC3DQU 2RU53 EN60X125300 lb10,600 lbs.4200 lb1.375 "màu xanh lá7 / 8 "12ft.Polyester€92.37
Đai treo tròn LIFT-ALL EN60X20 Dài vô tận 20 feet 5300 Lb. | AC3DQV 2RU54 EN60X205300 lb10,600 lbs.4200 lb1.375 "màu xanh lá7 / 8 "20ft.Polyester€134.23
Địu tròn LIFT-ALL EN90X3 Endless 3 feet 8400 Lb. | AC3DQW 2RU55 EN90X38400 lb16,800 lbs.6700 lb1.75 "Màu vàng1.125 "3ft.Polyester€39.62
Địu tròn LIFT-ALL EN90X12 Dài vô tận 12 feet 8400 Lb. | AC3DQX 2RU56 EN90X128400 lb16,800 lbs.6700 lb1.75 "Màu vàng1.125 "12ft.Polyester€116.08
Địu tròn LIFT-ALL EN90X20 Endless 20 Feet 8400 Lb. | AC3DQY 2RU57 EN90X208400 lb16,800 lbs.6700 lb1.75 "Màu vàng1.125 "20ft.Polyester€181.64
Địu tròn LIFT-ALL EN150X12 Endless 12 Feet 13 200 Lb. | AC3DRA 2RU59 EN150X1213,200 lb26,400 lbs.10,600 lb2"đỏ1.375 "12ft.Polyester€194.71

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

LIFT-ALL EN150X6 Địu tròn Endless 6 Feet 13 200 Lb.
€93.67 /đơn vị