Burndy Gar3903tc | Kẹp đất ống 4.75in | 22c050 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Kẹp nối đất ống BURNDY GAR3903TC 4.75In | AB6QYX 22C050

BURNDY Kẹp nối đất ống GAR3903TC 4.75In

Trong kho
Khoản mục: AB6QYX phần: GAR3903TCTham chiếu chéo: 22C050
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
€258.41 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcKẹp nối đất ống
Vật liệu cơ thểđồng hợp kim
Kích thước dây dẫn4/0 AWG đến 4 AWG
Chiều dài4.75 "
Tối đa Kích thước dây dẫnNgày 4/0
Tối thiểu. Kích thước dây dẫn4 AWG
Que Dia.Thanh 1-1 / 4 "đến 2"
KiểuPhòng xông hơi hồng ngoại thương mại
Chiều rộng4"

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.56
Chiều cao tàu (cm)6.35
Chiều dài tàu (cm)11.43
Chiều rộng tàu (cm)12.7
Mã HS8535908060
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều dàiQue Dia.Chiều rộngGiá cả
Kẹp nối đất ống BURNDY GAR3905TC 8In | AB6QYV 22C047 GAR3905TC8"4 "đến 5" que7.5 "€594.51
Kẹp nối đất ống BURNDY GAR3904TC 6.5 inch | AB6QYW 22C049 GAR3904TC6.5 "Thanh 2-1 / 2 "đến 3-1 / 2"6.5 "€390.31
Kẹp nối đất ống BURNDY GAR3902TC 3.75In | AB6QYY 22C051 GAR3902TC3.75 "1/2 "đến 1" ống3.5 "€204.38

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

BURNDY Kẹp nối đất ống GAR3903TC 4.75In
€258.41 /đơn vị