Burndy Gar2229 | Kẹp đất ống 1/0awg 6.38in | 22a982 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Kẹp nối đất ống BURNDY GAR2229 1/0AWG 6.38In | AB6QWF 22A982

BURNDY Kẹp nối đất ống GAR2229 1 / 0AWG 6.38In

Trong kho
Khoản mục: AB6QWF phần: GAR2229Tham chiếu chéo: 22A982
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
€458.46 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcKẹp nối đất ống
Vật liệu cơ thểđồng hợp kim
Kích thước dây dẫn250 kcmil đến 2/0
Chiều dài6.38 "
Tối đa Kích thước dây dẫn250 km
Tối thiểu. Kích thước dây dẫnNgày 2/0
Que Dia.Ống 4 "đến 4-1 / 2", 4 "
KiểuPhòng xông hơi hồng ngoại thương mại
Chiều rộng5.81 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.22
Chiều cao tàu (cm)5.08
Chiều dài tàu (cm)16.51
Chiều rộng tàu (cm)14.48
Mã HS8535908060
Quốc giaUS

Chi tiết sản phẩm:

  • Blackburn GUV4025

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích thước dây dẫnChiều dàiTối đa Kích thước dây dẫnTối thiểu. Kích thước dây dẫnQue Dia.Chiều rộngGiá cả
Kẹp nối đất ống BURNDY GAR6426 5AWG 2.88In | AB6QVL 22A963 GAR64262/0 AWG đến 4 AWG2.88 "Ngày 2/04 AWGThanh 5/8 "đến 3/4", Ống 3/8 "2.06 "€117.19
Kẹp nối đất ống BURNDY GAR6429 1/0AWG 2.88In | AB6QVM 22A964 GAR6429250 kcmil đến 2/02.88 "250 kmNgày 2/0Thanh 5/8 "đến 3/4", Ống 3/8 "2.06 "€119.12
Kẹp nối đất ống BURNDY GAR1826 5AWG 4.25In | AB6QVN 22A965 GAR18262/0 AWG đến 4 AWG4.25 "Ngày 2/04 AWG2 "đến 2-3 / 8" Thanh, 2 "Ống3.69 "€191.87
Kẹp nối đất ống BURNDY GAR1726 5AWG 4In | AB6QVP 22A966 GAR17262/0 AWG đến 4 AWG4"Ngày 2/04 AWG1-5 / 8 "đến 1-7 / 8" thanh, 1-1 / 2 "ống3.25 "€184.14
Kẹp nối đất ống BURNDY GAR1426 5AWG 3In | AB6QVQ 22A967 GAR14262/0 AWG đến 4 AWG3"Ngày 2/04 AWG7/8 "đến 1" Thanh, 1/2 "đến 3/4" Ống2.38 "€161.36
Kẹp nối đất ống BURNDY GAR1526 5AWG 2.88In | AB6QVR 22A968 GAR15262/0 AWG đến 4 AWG2.88 "Ngày 2/04 AWG1-1 / 8 "đến 1-1 / 4" thanh, 1 "ống2.62 "€165.03
Kẹp nối đất ống BURNDY GAR1429 2/0AWG 3In | AB6QVT 22A969 GAR1429250 kcmil đến 2/03"250 kmNgày 2/07/8 "đến 1" Thanh, 1/2 "đến 3/4" Ống2.38 "€175.86

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

BURNDY Kẹp nối đất ống GAR2229 1 / 0AWG 6.38In
€458.46 /đơn vị