BURNDY Tie cáp CT50175M UV, Độ bền kéo 50 Lbs, Chiều dài 8 inch, Nylon
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Dây cáp |
Tối đa Nhiệt độ hoạt động. | 85 độ C |
Tối thiểu. Nhiệt độ hoạt động. | 7.89 " |
Chiều dài tổng thể | 7.56 " |
Chiều rộng | 0.8 " |
Mô hình | Tối thiểu. Nhiệt độ hoạt động. | Min. Sức căng | Chiều dài tổng thể | Chiều rộng | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|
CT120200L0 | 7.89 " | - | 9" | 1.3 " | - | RFQ
|
CT50400M0 | 7.89 " | - | 14.25 " | 0.8 " | - | RFQ
|
CT50400M | 7.89 " | - | 14.25 " | 0.8 " | - | RFQ
|
CT50400C0 | 7.89 " | - | 14.25 " | 0.8 " | - | RFQ
|
CT50400C | 7.89 " | - | 14.25 " | 0.8 " | - | RFQ
|
CT50300M0 | 7.89 " | - | 11.1 " | 0.8 " | - | RFQ
|
CT50300M | 7.89 " | - | 11.1 " | 0.8 " | - | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.