BURNDY Cột cáp CT50300M0 UV, Độ bền kéo 50 Lbs, Chiều dài 11.75 inch, Nylon
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Dây cáp |
Tối đa Nhiệt độ hoạt động. | 85 độ C |
Tối thiểu. Nhiệt độ hoạt động. | 7.89 " |
Chiều dài tổng thể | 11.1 " |
Chiều rộng | 0.8 " |
Mô hình | Tối thiểu. Nhiệt độ hoạt động. | Min. Sức căng | Chiều dài tổng thể | Chiều rộng | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|
CT120200L0 | 7.89 " | - | 9" | 1.3 " | - | RFQ
|
CT50400M0 | 7.89 " | - | 14.25 " | 0.8 " | - | RFQ
|
CT50400M | 7.89 " | - | 14.25 " | 0.8 " | - | RFQ
|
CT50400C0 | 7.89 " | - | 14.25 " | 0.8 " | - | RFQ
|
CT50400C | 7.89 " | - | 14.25 " | 0.8 " | - | RFQ
|
CT50300M | 7.89 " | - | 11.1 " | 0.8 " | - | RFQ
|
CT50300C0 | 7.89 " | - | 11.25 " | 0.8 " | - | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.