BURNDY Khối phân phối nguồn BDBLCS6R3, 3 cực, 760 A
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Khối phân phối điện |
Đánh giá hiện tại | 760A |
Chiều cao | 4.15 " |
Tối đa Vôn | 600V |
Chiều dài tổng thể | 0.42 " |
UPC | 7818106761966 |
Chiều rộng | 2.14 " |
Mô hình | Đánh giá hiện tại | Min. Vôn | Số lượng cực | Chiều dài tổng thể | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|
BDBLCS5W1FS | - | - | - | - | - | RFQ
|
BDBLCS4T1FS | 12.59 " | - | 1 | 3.25 | - | RFQ
|
BDBLCS6R1FS | 760A | - | 1 | 3.25 | - | RFQ
|
BDBLCS4K1FS | 12.59 " | - | 1 | 3.25 | - | RFQ
|
BDBCS1C3 | - | - | - | - | - | RFQ
|
BDBLCS4K1 | 12.59 " | - | 1 | 3.25 | - | RFQ
|
BDBLCS6V3 | 760A | - | 3 | 0.42 " | - | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.