JAMCO Xe tải hộp FB260-P6 3000 Lb. Chiều dài 60 inch
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Xe tải hộp |
Vật liệu bánh | Hiện tượng |
Loại bánh xe | (2) Cứng nhắc, (2) Xoay |
Bánh xe Caster Dia. | 6" |
Vật liệu bánh xe | Hiện tượng |
Loại bánh xe | (2) Cứng nhắc, (2) Xoay |
Chiều rộng bánh xe | 2" |
Màu | màu xám |
Xây dựng | Thép hàn |
Khoảng cách giữa các kệ | 22 " |
Kết thúc | Lớp bột bao phủ bên ngoài |
Đánh giá | 12 ga. |
Loại xử lý | Hình ống với bán kính uốn cong mượt mà |
Tải trọng | 3000 lb |
Vật chất | Thép |
Số bánh xe | 4 |
Số lượng kệ | 2 |
Chiều cao tổng thể | 57 " |
Chiều dài tổng thể | 60 " |
Chiều rộng tổng thể | 24 " |
Chiều dài kệ | 60 " |
Chiều rộng kệ | 24 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 148.5 |
Chiều cao tàu (cm) | 182.88 |
Chiều dài tàu (cm) | 152.4 |
Chiều rộng tàu (cm) | 81.28 |
Mã HS | 9403200030 |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Số lượng kệ | Bánh xe Caster Dia. | Vật liệu bánh xe | Chiều cao tổng thể | Chiều dài tổng thể | Chiều rộng tổng thể | Chiều dài kệ | Chiều rộng bánh xe | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BC236-P5 | - | 5" | urêtan | 40 " | 36 " | 24 " | - | 1.25 " | €721.11 | ||
BD336-P5 | - | 5" | urêtan | 40 " | 36 " | 30 " | - | 1.25 " | €934.80 | ||
BL136-P5 | - | 5" | urêtan | 27 " | 36 " | 18 " | - | 1.25 " | €719.18 | ||
BL236-P5 | - | 5" | urêtan | 27 " | 36 " | 24 " | - | 1.25 " | €706.32 | ||
BL248-P5 | - | 5" | urêtan | 27 " | 48 " | 24 " | - | 1.25 " | €942.01 | ||
BL348-P5 | - | 5" | urêtan | 27 " | 48 " | 30 " | - | 1.25 " | €1,028.28 | ||
BL360-P5 | - | 5" | urêtan | 27 " | 60 " | 30 " | - | 1.25 " | €1,730.79 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.