Burndy 1pl2502 | Đầu nối đa chạm được xếp hạng Uv 10awg | 22c270 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

BURNDY 1PL2502 Đầu nối nhiều vòi được xếp hạng Uv 10awg | AB6RGJ 22C270

BURNDY 1PL2502 Uv Đầu nối nhiều vòi xếp hạng 10awg

Trong kho
Khoản mục: AB6RGJ phần: 1PL2502Tham chiếu chéo: 22C270

Cách nhận hàng có thể 6, Thứ Hai
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
€73.50 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcĐầu nối nhiều vòi được xếp hạng UV
Vật liệu cơ thểThân nhôm phủ Plastisol
Loại kết nốiMục nhập một mặt, L
Kiểu đầuHex
Vật liệu cách điệnplastisol
Chiều dài2.13 "
Tối đa Kích thước dây dẫn250 km
Tối thiểu. Kích thước dây dẫn10 AWG
Vật liệu trục vítNhôm
Kích thước đinh tán5 / 16 "
Kiểu2 cổng, Lối vào một mặt, L
UPC781810555156
Chiều rộng2.07 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.11
Chiều cao tàu (cm)5.08
Chiều dài tàu (cm)5.59
Chiều rộng tàu (cm)5.08
Mã HS8535908040
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích thước đinh tánVật liệu cơ thểLoại kết nốiKiểuChiều rộngKiểu đầuChiều dàiTối đa Kích thước dây dẫnGiá cả
BURNDY 1PL42 Đầu nối nhiều vòi được xếp hạng Uv 14awg | AB6RGC 22C264 1PL421 / 8 "Thân nhôm phủ PlastisolMục nhập một mặt, L2 cổng, Lối vào một mặt, L1.16 "Hex1.25 "4 AWG€26.68
BURNDY 1PL2/02 Đầu nối nhiều vòi được xếp hạng Uv 14awg | AB6RGD 22C265 1PL2 / 023 / 16 "Thân nhôm phủ PlastisolMục nhập một mặt, L2 cổng, Lối vào một mặt, L1.4 "Hex1.52 "Ngày 2/0€38.77
BURNDY 1PL43 Đầu nối nhiều vòi được xếp hạng Uv 14awg | AB6RGE 22C266 1PL431 / 8 "Thân nhôm phủ PlastisolMục nhập một mặt, L3 cổng, Lối vào một mặt, L1.25 "Hex1.51 "4 AWG€41.08
BURNDY 1PLD2/02 Đầu nối nhiều vòi được xếp hạng Uv 14awg | AB6RGF 22C267 1PLD2 / 023 / 8 "Thân nhôm phủ PlastisolMục nhập hai mặt, T2 cổng, Lối vào hai mặt, T1.52 "Hex1.56 "Ngày 2/0€66.20
BURNDY 1PBS250 Đầu nối nhiều vòi được xếp hạng Uv 10awg | AB6RGG 22C268 1PBS2505 / 16 "Thân nhôm phủ PlastosilMục nhập hai mặt, T2 cổng, trong dòng2.1 "rãnh4.01 "250 km€65.61
BURNDY 1PBS1/0 Đầu nối nhiều vòi định mức Uv 14awg | AB6RGH 22C269 1PBS1 / 05 / 16 "Thân nhôm phủ PlastosilMục nhập hai mặt, T2 cổng, trong dòng1.38 "rãnh2.91 "Ngày 1/0€42.71
BURNDY 1PLD2/03 Đầu nối nhiều vòi được xếp hạng Uv 14awg | AB6RGK 22C271 1PLD2 / 035 / 16 "Thân nhôm phủ PlastisolMục nhập hai mặt, T3 cổng, Lối vào hai mặt, T1.56 "Hex2.19 "Ngày 2/0€64.54

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

BURNDY 1PL2502 Uv Đầu nối nhiều vòi xếp hạng 10awg
€73.50 /đơn vị