Burndy 1pbs500 | Đầu nối đa chạm được xếp hạng Uv 6awg | 22c280 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

BURNDY 1PBS500 Đầu nối nhiều vòi được xếp hạng Uv 6awg | AB6RGV 22C280

BURNDY 1PBS500 Uv Xếp hạng đầu nối nhiều vòi 6awg

Trong kho
Khoản mục: AB6RGV phần: 1PBS500Tham chiếu chéo: 22C280
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
€104.24 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcĐầu nối nhiều vòi được xếp hạng UV
Vật liệu cơ thểThân nhôm phủ Plastosil
Loại kết nốiMục nhập hai mặt, T
Kiểu đầurãnh
Vật liệu cách điệnplastisol
Chiều dài5"
Tối đa Kích thước dây dẫn500 km
Tối thiểu. Kích thước dây dẫn6 AWG
Vật liệu trục vítThép mạ thiếc
Kích thước đinh tán1 / 2 "
Kiểu2 cổng, trong dòng
Chiều rộng2.62 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.32
Chiều cao tàu (cm)3.81
Chiều dài tàu (cm)13.97
Chiều rộng tàu (cm)7.62
Mã HS8535908040
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích thước đinh tánVật liệu cơ thểLoại kết nốiKiểuChiều rộngKiểu đầuChiều dàiTối đa Kích thước dây dẫnGiá cả
BURNDY 1PL42 Đầu nối nhiều vòi được xếp hạng Uv 14awg | AB6RGC 22C264 1PL421 / 8 "Thân nhôm phủ PlastisolMục nhập một mặt, L2 cổng, Lối vào một mặt, L1.16 "Hex1.25 "4 AWG€27.54
BURNDY 1PL2/02 Đầu nối nhiều vòi được xếp hạng Uv 14awg | AB6RGD 22C265 1PL2 / 023 / 16 "Thân nhôm phủ PlastisolMục nhập một mặt, L2 cổng, Lối vào một mặt, L1.4 "Hex1.52 "Ngày 2/0€42.08
BURNDY 1PL43 Đầu nối nhiều vòi được xếp hạng Uv 14awg | AB6RGE 22C266 1PL431 / 8 "Thân nhôm phủ PlastisolMục nhập một mặt, L3 cổng, Lối vào một mặt, L1.25 "Hex1.51 "4 AWG€43.48
BURNDY 1PLD2/02 Đầu nối nhiều vòi được xếp hạng Uv 14awg | AB6RGF 22C267 1PLD2 / 023 / 8 "Thân nhôm phủ PlastisolMục nhập hai mặt, T2 cổng, Lối vào hai mặt, T1.52 "Hex1.56 "Ngày 2/0€66.20
BURNDY 1PBS250 Đầu nối nhiều vòi được xếp hạng Uv 10awg | AB6RGG 22C268 1PBS2505 / 16 "Thân nhôm phủ PlastosilMục nhập hai mặt, T2 cổng, trong dòng2.1 "rãnh4.01 "250 km€65.61
BURNDY 1PBS1/0 Đầu nối nhiều vòi định mức Uv 14awg | AB6RGH 22C269 1PBS1 / 05 / 16 "Thân nhôm phủ PlastosilMục nhập hai mặt, T2 cổng, trong dòng1.38 "rãnh2.91 "Ngày 1/0€47.01
BURNDY 1PL2502 Đầu nối nhiều vòi được xếp hạng Uv 10awg | AB6RGJ 22C270 1PL25025 / 16 "Thân nhôm phủ PlastisolMục nhập một mặt, L2 cổng, Lối vào một mặt, L2.07 "Hex2.13 "250 km€76.78

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

BURNDY 1PBS500 Uv Xếp hạng đầu nối nhiều vòi 6awg
€104.24 /đơn vị