BUNTING BEARINGS B878S000006-13 Thanh không chì rắn, kích thước 3/4 x 13 inch
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Thanh rắn |
Quốc gia | US |
Mô hình | Hợp kim Loại | Vật chất | Tối đa Pv | Bên ngoài Dia. | Nhiệt độ. Phạm vi | bề dầy | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B932S000003-13 | Tin đã dẫn | Gói Đồng | 75,000 | 3 / 8 " | -450 độ đến 500 độ F | 3 / 8 " | - | RFQ
|
B932S000004-13 | Tin đã dẫn | Gói Đồng | 75,000 | 1 / 2 " | -450 độ đến 500 độ F | 1 / 2 " | - | RFQ
|
B932S000005-13 | Tin đã dẫn | Gói Đồng | 75,000 | 5 / 8 " | -450 độ đến 500 độ F | 5 / 8 " | - | RFQ
|
B932S000006-13 | Tin đã dẫn | Gói Đồng | 75,000 | 3 / 4 " | -450 độ đến 500 độ F | 3 / 4 " | - | RFQ
|
B932S000007-13 | Tin đã dẫn | Gói Đồng | 75,000 | 7 / 8 " | -450 độ đến 500 độ F | 7 / 8 " | - | RFQ
|
B932S000008-13 | Tin đã dẫn | Gói Đồng | 75,000 | 1" | -450 độ đến 500 độ F | 1" | - | RFQ
|
B932S000009-13 | Tin đã dẫn | Gói Đồng | 75,000 | 1.125 " | -450 độ đến 500 độ F | 1.125 " | - | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.