BUCKHORN INC BH4840252010000 Container số lượng lớn Dài 48 inch x Rộng 40 inch x Cao 25 inch
Cách nhận hàng có thể 3, Thứ Sáu
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 3, Thứ Sáu
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Thùng chứa hàng hóa lớn |
Màu | Đen |
Kết thúc | HDPE |
Chiều cao gấp lại | 14-7 / 64 " |
Chiều dài gấp | 48 " |
Chiều rộng gấp lại | 40 " |
Chiều cao bên trong | 18 5 / 16 " |
Chiều dài bên trong | 44 " |
Chiều rộng bên trong | 36 5 / 16 " |
Tải trọng | 2500 lb |
Vật chất | Polyetylen mật độ cao |
Chiều cao bên ngoài | 25 " |
Chiều dài bên ngoài | 48 " |
Chiều rộng bên ngoài | 40 " |
UPC | 464622510956 |
Sử dụng số nắp | 1XGG8 |
Dung lượng âm lượng | 16.9 cu. ft. |
Trọng lượng tàu (kg) | 51.71 |
Chiều cao tàu (cm) | 34.29 |
Chiều dài tàu (cm) | 121.92 |
Chiều rộng tàu (cm) | 101.6 |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Chiều dài bên ngoài | Chiều rộng gấp lại | Chiều cao bên trong | Chiều rộng bên ngoài | Sử dụng số nắp | Khối lượng | Chiều dài bên trong | Chiều rộng bên trong | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BF4844290010000 | 48 " | - | 23 2 / 5 " | 44 " | Mfr. Số LID-TL4844030010000 | 25.9 cu. ft. | 45 3 / 5 " | 42 " | €631.34 | ||
BF4229280010000 | 42 " | - | 22 7 / 10 " | 29 " | Mfr. Số LID-TL4229040010000 | 13.8 cu. ft. | 39 2 / 5 " | 26 3 / 5 " | €515.27 | ||
BN4845442010000 | 48 " | 45 " | 37 " | 45 " | 4TF37 | - | 44.5 " | 41.5 " | €1,090.83 | ||
BF4229280051000 | - | - | - | - | - | - | - | - | €518.86 | ||
BF4844290051000 | - | - | - | - | - | - | - | - | €719.80 | ||
BN4845512010000 | - | - | - | - | - | - | - | - | €1,081.57 | ||
BN4845342023000 | - | - | - | - | - | - | - | - | €638.03 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.