Buckeye 700287 | Giá đỡ bình chữa cháy Đường kính 3-3/8 inch. | 35wt37 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Giá đỡ bình chữa cháy BUCKEYE 700287 Đường kính 3-3/8 inch | AH6CUC 35WT37

BUCKEYE 700287 Giá đỡ bình chữa cháy Đường kính 3-3/8 inch

Trong kho
Khoản mục: AH6CUC phần: 700287Tham chiếu chéo: 35WT37
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
€18.81 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcGiá đỡ bình chữa cháy
Loại giá đỡStrap
Sức chứa2-1 / 2 lb.
Màuđỏ
Dia xi lanh.3.375 "
Loại bình chữa cháyHóa chất khô
Vật chấtThép

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.16
Chiều cao tàu (cm)7.62
Chiều dài tàu (cm)25.15
Chiều rộng tàu (cm)20.07
Quốc giaUS

Chi tiết sản phẩm:

  • Loại dây đeo: Kim loại

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhSức chứaMàuDia xi lanh.Giá cả
Giá đỡ bình chữa cháy BUCKEYE 700270 Đường kính 5lb 4-1/4 inch | AH6CUD 35WT38 7002705 lbđỏ4.25 "€29.27
Giá đỡ bình chữa cháy BUCKEYE 700226 Đường kính 5 inch đến 5-1/4 inch | AH6CUE 35WT39 70022610 lbĐen5 "đến 5-1 / 4"€117.56
Giá đỡ bình chữa cháy BUCKEYE 700228 Đường kính 6-1/2 đến 7-1/4 inch | AH6CUF 35WT40 70022815 lbĐen6-1/2" to 7-1/4"€109.06
BUCKEYE 700229 Giá đỡ bình chữa cháy 30lb Đường kính 7 inch đến 8 inch | AH6CUL 35WT45 70022930 lbĐen7 "thành 8"€148.92

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

BUCKEYE 700287 Giá đỡ bình chữa cháy Đường kính 3-3/8 inch
€18.81 /đơn vị