Brown & Sharpe 01699123 | Magnetic Base Steel 6-1/2 Inch | 49u637 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

BROWN & SHARPE 01699123 Thép Đế Nam Châm 6-1/2 Inch | AD6RJE 49U637

TESA BROWN SHARPE 01699123 Thép cơ bản từ tính 6-1 / 2 inch

Trong kho
Khoản mục: AD6RJE phần: 01699123Tham chiếu chéo: 49U637
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
€88.50 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcCơ sở từ tính
Kích thước cơ sở2-1 / 2W x 2D x 2H
Xây dựngThép
Kết thúcthép đen
Kéo từ176 Lb.
Chiều dài tổng thể6.5 "
Que Dia.0.032 "
Loại chuyển đổiON / OFF
Kích thước chủ đề3 / 8 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.48
Chiều cao tàu (cm)7.37
Chiều dài tàu (cm)27.18
Chiều rộng tàu (cm)10.16
Mã HS8479899898
Quốc giaCN

Chi tiết sản phẩm:

  • Snug (Kẹp)
  • Loại bước (V)
  • Đăng thẳng Dia. (In.) (0.375)

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều dài tổng thểQue Dia.Giá cả
BROWN & SHARPE 01699117 Thép Đế Từ Tính 11 Inch | AJ2GTH49U636 01699117110.032€141.49

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

TESA BROWN SHARPE 01699123 Thép cơ bản từ tính 6-1 / 2 inch
€88.50 /đơn vị