Broan Hd80l | Quạt Phòng Tắm 80 Cfm | 5e834 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

BROAN HD80L Quạt Phòng Tắm 80 Cfm | AE3MDB 5E834

BROAN NUTONE Phòng tắm quạt HD80L 80 Cfm

Trong kho
Khoản mục: AE3MDB phần: HD80LTham chiếu chéo: 5E834
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
€168.70 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcQuạt thông gió trần
CFM @ 0.000-In. SP93
CFM @ 0.100-In. SP84
CFM @ 0.250-In. SP65
CFM @ 0.375-In. SP47
Ống dẫn Dia.4"
Amps đầy tải1.5
Chiều dài lưới tản nhiệt10-5 / 8 Trong.
Vật liệu lưới tản nhiệtPolime
Chiều rộng lưới tản nhiệt11-1 / 8 Trong.
Chiều cao nhà ở5.75 "
Chiều dài nhà ở8.25 "
Vật liệu vỏThép mạ kẽm
Chiều rộng nhà ở8"
Hz60
Tối đa Nhiệt độ đầu vào.104 độ F
Vỏ động cơHoàn toàn kèm theo
Cách điện động cơClass B
RPM của động cơ1380
Loại động cơCực bóng
Vị trí lắp đặtTrần Nhà
Giai đoạn1
Sones @ 0.100-In. SP @ 5 Ft.2.5
Tốc độ1
Kiểm soát tốc độ4C331 hoặc 6E897
KiểuNhiệm vụ thương mại với ánh sáng
điện áp120
Watts50
Đường kính bánh xe5 7 / 16 "
Vật liệu bánh xePolime

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 3.06
Chiều cao tàu (cm)23.88
Chiều dài tàu (cm)33.02
Chiều rộng tàu (cm)30.23
Mã HS8414513000
Quốc giaUS

Chi tiết sản phẩm:

  • Màu lưới tản nhiệt (Trắng)

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

BROAN NUTONE Phòng tắm quạt HD80L 80 Cfm
€168.70 /đơn vị