Ống bện thủy lực cao su dòng EATON Danfoss H190
Các ống bện thủy lực cao su Sê-ri Eaton Danfoss H190 lý tưởng cho dịch vụ hệ thống thủy lực với chất lỏng gốc dầu và nước. Chúng được sử dụng để truyền chất lỏng trong các hệ thống thủy lực dựa trên nước và dầu mỏ áp suất cao, thường thấy trong các dịch vụ công nghiệp nói chung. Những ống này được kiềm chếhữu ích. Cảm ơn !buộc phải phát huy tối đa sức mạnh của mình.Read more
Phong cách | Mô hình | Kích thước dấu gạch ngang | Ống bên trong Dia. | Chiều dài ống | Ống ngoài Dia. | Tối thiểu. Bán kính uốn cong | Áp lực vận hành | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | H19004-250R | 04 | 1 / 4 " | 250ft. | 17 / 32 " | 4" | 3700 PSI | €2,031.17 | |
A | H19006-250R | 06 | 3 / 8 " | 250ft. | 11 / 16 " | 5" | 3400 psi | €2,173.33 | |
A | H19006-500R | 06 | 3 / 8 " | 500ft. | 11 / 16 " | 5" | 3400 psi | €4,273.99 | |
A | H19008-250R | 08 | 1 / 2 " | 250ft. | 13 / 16 " | 7" | 2900 PSI | €2,498.66 | |
A | H19008-500R | 08 | 1 / 2 " | 500ft. | 13 / 16 " | 7" | 2900 PSI | €4,914.21 | |
A | H19010-250R | 10 | 5 / 8 " | 250ft. | 15 / 16 " | 8" | 1885 PSI | €3,024.66 | |
A | H19012-250R | 12 | 3 / 4 " | 250ft. | 1-3 / 32 " | 9-1 / 2 " | 2000 psi | €4,014.45 | |
A | H19016-250R | 16 | 1" | 250ft. | 1-13 / 32 " | 12 " | 1500 psi | €5,225.69 |
Tính năng
- Chúng có thể hoạt động ở nhiệt độ từ -40 đến 260 độ F.
- Các ống bện thủy lực này được trang bị nắp WeatherSHIELD với một dây bện gia cố.
- Chúng có thể chịu được áp suất từ 600 đến 3700 psi.
- Những ống này được trang bị ống nitrile để có độ bền cao và khả năng chống mài mòn.
Tiêu chuẩn và Phê duyệt
- ABS
- MSHA
- ISO
- SAE
Những câu hỏi thường gặp
Phạm vi nhiệt độ hoạt động của ống bện thủy lực cao su Eaton Danfoss H190 Series khi được sử dụng với các chất lỏng thủy lực tương thích khác nhau là bao nhiêu?
- Dầu thủy lực gốc dầu mỏ: (-40 đến 260 độ F)
- Dầu thủy lực gốc nước: (-40 đến 158 độ F)
- Nước: (32 đến 158 độ F)
Chúng tôi đang ở đây để giúp đỡ!
Tìm kiếm một phần không được liệt kê ở đây?
Tìm hiểu thêm
- Công tắc Rocker
- Yếm
- Phụ kiện cưa bảng điều khiển
- Phụ kiện đầu dò khí / hơi
- Khung tài liệu và áp phích
- Power Supplies
- Nội thất văn phòng
- Máy rửa áp lực và phụ kiện
- Kiểm tra bê tông
- Que hàn và dây
- HI-TECH DURAVENT Vòi nắn công nghiệp cao su nhiệt dẻo Santoprene đen và xanh
- MERIT Đai nhám, 3 "x21", Oxit nhôm
- DIXON Khuỷu tay nữ 90 độ
- VULCAN HART Hội đồng khử cặn
- PASS AND SEYMOUR Hai lớp phủ Gang chống chịu thời tiết
- COOPER B-LINE B342 Sê-ri Tấm ghép XNUMX lỗ
- AMS Kết nối nhanh, Augers Hà Lan
- DAYTON Thẻ ID
- DAYTON Cửa vào
- VESTIL Tiếp cận đường dốc