Broan Ae110sl | Bộ quạt cấu hình trung bình, kích thước 9 1/4 inch X 10 inch X 5 3/4 inch, 110 Cfm, 0.5a | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Bộ quạt cấu hình trung bình BROAN AE110SL, Kích thước 9 1/4 Inch x 10 Inch x 5 3/4 Inch, 110 Cfm, 0.5A | CH6NHQ 53UL08

BROAN NUTONE Bộ quạt cấu hình trung bình AE110SL, kích thước 9 1/4 inch x 10 inch x 5 3/4 inch, 110 Cfm, 0.5A

Trong kho
Mục: CH6NHQ Model: AE110SLTham chiếu chéo: 53UL08
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
€609.62 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBộ quạt
amps0.5A
CFM @ 0.100-In. SP110
Phóng điệnNgang
Ống dẫn Dia.4"
Chiều dài lưới tản nhiệt11 3 / 4 "
Chiều rộng lưới tản nhiệt12 1 / 2 "
Lò sưởiKhông
Chiều cao nhà ở5 3 / 4 "
Chiều dài nhà ở9 1 / 4 "
Vật liệu vỏthép mạ kẽm
Chiều rộng nhà ở10 "
Hz60 Hz
Vị trí lắpTrần Nhà
Số tốc độ1
Giai đoạn1
Hồ sơTrung bình
Yêu cầuỐng dẫn
Sones @ 0.100-In. SP @ 5 Ft.1
điện áp120V AC
Watts23.4W

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 4.23
Quốc giaUS

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

BROAN NUTONE Bộ quạt cấu hình trung bình AE110SL, kích thước 9 1/4 inch x 10 inch x 5 3/4 inch, 110 Cfm, 0.5A
€609.62 /đơn vị