Proto J5418spl | Ổ Cắm 1/2 Inch Ổ 9/16 Inch 12 Điểm Tiêu Chuẩn | 5me61 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

PROTO J5418SPL Socket 1/2 Inch Drive 9/16 Inch 12 Point Standard | AE4QCL 5ME61

PROTO J5418SPL Ổ cắm 1/2 inch Ổ 9/16 inch Tiêu chuẩn 12 điểm

Trong kho
Khoản mục: AE4QCL phần: J5418SPLTham chiếu chéo: 5ME61
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
€85.82 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcỔ cắm
Kích thước ổ đĩa1 / 2 "
Loại ổSquare
Kết thúccơ rôm
Vật chấtThép hợp kim rèn
Số điểm12
Loại đầu ra# 18 Spline Hex
Chiều dài tổng thể1.25 "
SAE hoặc MetricSAE
Kích thước máy9 / 16 "
Độ sâu ổ cắmTiêu chuẩn
Tether có thểCông cụ tiêu chuẩn (Phụ kiện cần thiết để chia sẻ kết nối)
UPC662679573225

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.05
Chiều cao tàu (cm)2.29
Chiều dài tàu (cm)3.81
Chiều rộng tàu (cm)2.29
Mã HS8207906000
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKết thúcSố điểmLoại đầu raChiều dài tổng thểKích thước máyĐộ sâu ổ cắmGiá cả
PROTO J5316DPL Ổ cắm 1/2 inch Ổ 1/2 inch sâu 12 điểm | AA8LRZ 19C415 J5316DPLcơ rôm12# 16 Spline Hex3.375 "1 / 2 "Sâu€128.56
Ổ cắm PROTO J5322DPL 1/2 inch Ổ 11/16 inch sâu 12 điểm | AA8LTA 19C416 J5322DPLcơ rôm12# 22 Spline Hex3.375 "11 / 16 "Sâu€136.67
Ổ cắm PROTO J5326DPL 1/2 inch Ổ 13/16 inch sâu 12 điểm | AA8LTB 19C417 J5326DPLcơ rôm12# 26 Spline Hex3.375 "13 / 16 "Sâu€160.30
Ổ cắm PROTO J5330DPL 1/2 inch Ổ 15/16 inch sâu 12 điểm | AA8LTC 19C418 J5330DPLcơ rôm12# 30 Spline Hex3.375 "15 / 16 "Sâu€162.33
PROTO J5324DPL Ổ cắm 1/2 inch Ổ 3/4 inch sâu 12 điểm | AA8LTD 19C419 J5324DPLcơ rôm12# 24 Spline Hex3.375 "3 / 4 "Sâu€141.49
Ổ cắm PROTO J5320DPL 1/2 inch Ổ 5/8 inch 12 điểm sâu | AA8LTE 19C420 J5320DPLcơ rôm12# 20 Spline Hex3.375 "5 / 8 "Sâu€128.17
PROTO J5328DPL Socket 1/2 inch Ổ 7/8 inch 12 Point Deep | AA8LTF 19C421 J5328DPLcơ rôm12# 28 Spline Hex3.375 "7 / 8 "Sâu€162.68

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

PROTO J5418SPL Ổ cắm 1/2 inch Ổ 9/16 inch Tiêu chuẩn 12 điểm
€85.82 /đơn vị