Broan A80 | Quạt phòng tắm cấu hình trung bình, Kích thước 10 inch X 9 1/4 inch X 5 3/4 inch, 80 Cfm, 0.37 Amps | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

BROAN A80 Quạt phòng tắm cấu hình trung bình, Kích thước 10 inch x 9 1/4 inch x 5 3/4 inch, 80 Cfm, 0.37 Amps | CH6NHK 45KA77

BROAN NUTONE Quạt phòng tắm có cấu hình trung bình A80, 10 inch x 9 1/4 inch x 5 3/4 inch, 80 Cfm, 0.37 Amps

Trong kho
Khoản mục: CH6NHK Mẫu: A80Tham chiếu chéo: 45KA77
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
€167.62 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcQuạt phòng tắm
amps0.37A
CFM @ 0.100-In. SP80
Phóng điệnNgang
Ống dẫn Dia.4"
Chiều dài lưới tản nhiệt12 "
Vật liệu lưới tản nhiệtPolime
Chiều rộng lưới tản nhiệt11 1 / 2 "
Lò sưởiKhông
Chiều cao nhà ở5 3 / 4 "
Chiều dài nhà ở10 "
Vật liệu vỏthép mạ kẽm
Chiều rộng nhà ở9 1 / 4 "
Hz60 Hz
Vị trí lắpTrần Nhà
Số tốc độ1
Giai đoạn1
Hồ sơTrung bình
Yêu cầuỐng dẫn
Sones @ 0.100-In. SP @ 5 Ft.2
điện áp120V AC
Watts28.2W

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 3.54
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều rộng nhà ởampsCFM @ 0.100-In. SPHzVị trí lắpYêu cầuđiện ápWattsGiá cả
BROAN 673 Quạt phòng tắm 60 Cfm | AD6WEH 4C050 6736.25 "16060Trần Nhà-120V--
RFQ
BROAN 688 Quạt phòng tắm 50 Cfm | AD6WFJ 4C374 6887.5 "0.95060Trần hoặc Tường-120V-€35.71
Quạt phòng tắm BROAN 670 50 Cfm | AD6WFK 4C375 6707.5 "0.85060Trần hoặc Tường-120V55-
RFQ
BROAN 671 Quạt phòng tắm 70 Cfm | AD6WFL 4C376 6717.5 "1.157060Trần hoặc Tường-120V-€85.08
BROAN 678 Quạt phòng tắm 50 Cfm | AD6WFM 4C378 6788"1.65060Trần NhàĐèn sợi đốt 100W (100A-120V)120V42.4€114.57
BROAN 162 Quạt phòng tắm 70 Cfm | AD6WGP 4C538 1628.375 "2.57060Trần NhàĐèn hồng ngoại 250W R40 (250R40 / 10)120V50€139.68
BROAN 164 Quạt phòng tắm 70 Cfm | AD6WGQ 4C540 1648.375 "4.57060Trần NhàĐèn hồng ngoại 2 x 250W R40 (250R40 / 10)120V45€181.16

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

BROAN NUTONE Quạt phòng tắm có cấu hình trung bình A80, 10 inch x 9 1/4 inch x 5 3/4 inch, 80 Cfm, 0.37 Amps
€167.62 /đơn vị