BROAN NUTONE 634M Nắp mái
Cách nhận hàng có thể 15, Thứ Tư
Không đủ điều kiện để vận chuyển bằng phẳng. Vận chuyển cố định có sẵn với giá trị đơn hàng €300,00 trở lên và tổng trọng lượng dưới 10 pound.
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 15, Thứ Tư
Không đủ điều kiện để vận chuyển bằng phẳng. Vận chuyển cố định có sẵn với giá trị đơn hàng €300,00 trở lên và tổng trọng lượng dưới 10 pound.
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Nắp mái |
Chiều cao nắp (In.) | 6-5/8 |
Chiều rộng nắp (In.) | 10-1/4 |
Kết thúc | Epoxy đen |
Phù hợp với kích thước ống dẫn (In.) | 6 |
Kích thước mặt bích | 14-1 / 4 x 18-3 / 4 In. |
Vật chất | Thép |
Trọng lượng tàu (kg) | 2.88 |
Chiều cao tàu (cm) | 21.84 |
Chiều dài tàu (cm) | 48.77 |
Chiều rộng tàu (cm) | 36.58 |
Mã HS | 7326908588 |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Chiều rộng nắp (In.) | Giá cả | |
---|---|---|---|---|
636 | 6-1/4 | €39.24 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.