BRISKHEAT Bộ điều khiển nhiệt độ SDXKA, Kỹ thuật số, K, Kích thước 1/32 Din, Điện áp đầu vào 100 đến 125VAC, Spst
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Bộ điều khiển nhiệt độ |
Báo động | Nghe được |
Chế độ điều khiển | PID hoặc Bật/Tắt |
Thời gian kiểm soát | Programmable |
Độ sâu | 2.6 " |
trễ | Programmable |
Điện áp đầu vào | 100V đến 125V AC |
Chiều dài | 9.5 " |
Đầu ra | 100 đến 125V AC |
Công suất tiêu thụ | 6VA |
Loại cảm biến | K |
Đặt độ chính xác | +/-0.6%, +/-1 chữ số |
Kích thước máy | 1/32 |
Chức năng chuyển đổi | SPST |
Nhiệt độ. Phạm vi | 0 đến 1000 độ. F |
Chiều rộng | 6.4 " |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Chiều dài | Loại cảm biến | Chiều rộng | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|
TTD999-K120 | 8" | - | 4.75 " | €1,144.74 | ||
TB250N-150 | 5.6 " | - | 4" | €493.47 | ||
TTD999-K240 | 8" | - | 4.75 " | €1,082.10 | ||
SDC240JF-A | 5.5 " | - | 4.25 " | €516.47 | ||
SDC240JC-A | 5.5 " | - | 4.25 " | €516.47 | ||
SDC240KF-A | 5.5 " | - | 4.25 " | €516.47 | ||
SDC240KC-A | 5.5 " | - | 4.25 " | €516.47 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.