Brady Sd04 | Khóa van bi phù hợp với kích thước 2-1/2 đến 5 inch | 3tap5 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Khóa Van Bi BRADY SD04 Phù Hợp Với Kích Thước 2-1/2 Đến 5 In | AD2NVL 3TAP5

BRADY Ổ khóa van bi SD04 Phù hợp với kích thước 2-1 / 2 đến 5 inch

Trong kho
Khoản mục: AD2NVL Kiểu: SD04Tham chiếu chéo: 3TAP5
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
€58.50 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcKhóa van cổng
Màuđỏ
Phù hợp với kích thước tay cầm2-1 / 2 "đến 5"
Phù hợp với kích thước ống2-1 / 2 "đến 5"
Vật chấtnhựa
Tối đa Số lượng ổ khóa2
Tối đa Độ dày tay cầm van5"
Ổ khóa Cùm Max. Dia.3 / 8 "
Nhiệt độ. Phạm vi0 độ đến 175 độ F

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.1
Chiều cao tàu (cm)4.57
Chiều dài tàu (cm)14.1
Chiều rộng tàu (cm)14.1
Mã HS3926909980
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhPhù hợp với kích thước ốngTối đa Độ dày tay cầm vanGiá cả
Khóa Van Bi BRADY SD02 Phù Hợp Với Size 1 Đến 2-1/2 In | AD2NVK 3TAP4 SD021 "đến 2-1 / 2"2.5 "€42.61

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

BRADY Ổ khóa van bi SD04 Phù hợp với kích thước 2-1 / 2 đến 5 inch
€58.50 /đơn vị