Brady Pbl4 | Nút nhấn Khóa bạc 3/16 Inch Dia. | 3pdd9 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

BRADY PBL4 Khóa Nút Nhấn Bạc Đường Kính 3/16 Inch | AD2GKE 3PDD9

BRADY Khóa nút nhấn PBL4 Đường kính bạc 3/16 inch

Trong kho
Khoản mục: AD2GKE phần: PBL4Tham chiếu chéo: 3PDD9
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
€151.90 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcKhóa nút nhấn
MàuGói Bạc
phù hợpIEC 20.5 mm
Chiều cao5 / 8 "
Chiều dài1.75 "
Vật chấtThép
Tối đa Số lượng ổ khóa2
Tổng kích thước5/8 "H x 1-3 / 4" L x 1-1 / 2 "W
Ổ khóa Cùm Max. Dia.3 / 16 "
Chiều rộng1.5 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.03
Chiều cao tàu (cm)3.05
Chiều dài tàu (cm)12.7
Chiều rộng tàu (cm)3.81
Mã HS7326908588
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhMàuphù hợpChiều caoChiều dàiVật chấtTổng kích thướcGiá cả
Khóa nút ấn BRADY PBL8 Đường kính cùm 3/16 inch | AD2GKF 3PDE1 PBL8Bạc / XóaIEC 20.5 mm1.375 "2.25 "Thép / Acrylic1-3/8"H x 2-1/4"L x 1-1/2"W€152.49
BRADY PBL2 Khóa Nút Nhấn Màu Bạc Đường Kính 3/16 Inch | AD2GKJ 3PDE4 PBL2Gói BạcNEMA 30.5 mm3 / 4 "1.75 "Thép3/4 "H x 1-3 / 4" L x 1-1 / 2 "W€127.17
Khóa nút nhấn BRADY PBL6 Xóa đường kính 3/16 inch | AD2GKK 3PDE5 PBL6Trong sángNEMA 30.5 mm1.375 "2.25 "Acrylic1-3/8"H x 2-1/4"L x 1-1/2"W€129.31

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

BRADY Khóa nút nhấn PBL4 Đường kính bạc 3/16 inch
€151.90 /đơn vị