Brady M71-125-1-342 | Ống đánh dấu dây rộng 1-1/67 inch màu trắng | 5 năm8 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

BRADY M71-125-1-342 Ống đánh dấu dây rộng 1-1/67 inch Màu trắng | AE7KEY 5YRY8

BRADY M71-125-1-342 Ống đánh dấu dây rộng 1-1/67 inch màu trắng

Trong kho
Khoản mục: AE7KEY phần: M71-125-1-342Tham khảo chéo: 5YRY8
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
€115.63 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcTay áo đánh dấu dây
Màutrắng
Chiều cao0.235 "
Nhãn trên mỗi cuộn100
Vật chấtPolyolefin co nhiệt được chiếu xạ
Tối đa Kích thước dây0.11 "
Min. Kích thước dây0.046 "
Tỷ lệ co lại3:1
Nhiệt độ. Phạm vi-67 độ đến 257 độ F
Chiều rộng1.015 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.1
Chiều cao tàu (cm)7.87
Chiều dài tàu (cm)13.21
Chiều rộng tàu (cm)8.38
Mã HS9612109090
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhNhiệt độ. Phạm viMàuChiều caoChiều rộngNhãn trên mỗi cuộnVật chấtTối đa Kích thước dâyMin. Kích thước dâyGiá cả
BRADY MC-125-342-YL Ống bọc dây điện Chiều rộng 84 inch Chiều dài 84 inch | AA6HUY 14A383 MC-125-342-YL-67 độ đến 275 độ FĐen / Vàng7ft.0.235 "-Permasleeve Polyolefin co nhiệt, B-342--€92.72
BRADY MC-250-342 Ống bọc dây điện Chiều rộng 84 inch Chiều dài 84 inch | AA6HVA 14A385 MC-250-342-67 độ đến 275 độ FĐen / trắng7ft.0.439 "-Permasleeve Polyolefin co nhiệt, B-342--€112.77
BRADY MC-250-342-YL Ống bọc dây điện Chiều rộng 84 inch Chiều dài 84 inch | AA6HVB 14A386 MC-250-342-YL-67 độ đến 275 độ FĐen / Vàng7ft.0.439 "-Permasleeve Polyolefin co nhiệt, B-342--€115.34
BRADY MC-187-342 Ống bọc dây điện Chiều rộng 84 inch Chiều dài 300 inch | AA6HVD 14A391 MC-187-342-67 độ đến 275 độ FĐen / trắng7ft.0.335 "-Permasleeve Polyolefin co nhiệt, B-342--€98.90
BRADY MC-187-342-YL Ống đánh dấu dây Chiều rộng 84 inch Chiều dài 300 inch | AA6HVE 14A392 MC-187-342-YL-67 độ đến 275 độ FĐen / Vàng7ft.0.335 "-Permasleeve Polyolefin co nhiệt, B-342--€103.23
BRADY BM71-1000-175-342 Tay áo đánh dấu dây dài 1-2/3 inch | AA6HVR 14A405 BM71-1000-175-342-trắng1.66 "1.75 "500Polyolefin co nhiệt--€1,234.23
BRADY BM71C-1000-342 Tay áo đánh dấu dây dài 600 inch | AA6HVT 14A406 BM71C-1000-342-trắng600 "1 2 / 3 "-Polyolefin co nhiệt--€1,120.41

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

BRADY M71-125-1-342 Ống đánh dấu dây rộng 1-1/67 inch màu trắng
€115.63 /đơn vị