Ống thủy lực sê-ri EATON GH663
Ống thủy lực sê-ri Eaton GH663 được sử dụng trong các ứng dụng thủy lực yêu cầu truyền lực thủy lực áp suất cao, chẳng hạn như trong khai thác mỏ, dầu khí, hàng không vũ trụ và tự động hóa công nghiệp. Các ống này được kết nối với các phụ kiện ở cuối, sau đó được gắn vào các bộ phận thữu ích. Cảm ơn !mũ yêu cầu sức mạnh.Read more
Phong cách | Mô hình | Kích thước dấu gạch ngang | Ống bên trong Dia. | Ống ngoài Dia. | Tối thiểu. Bán kính uốn cong | Áp lực vận hành | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | GH663-4X50 | 4 | 1 / 4 " | 0.53 " | 4" | 3700 PSI | €362.60 | |
A | GH663-6X50 | 6 | 3 / 8 " | 0.69 " | 5" | 3400 psi | €421.22 | |
A | GH663-8X50 | 8 | 1 / 2 " | 0.81 " | 7" | 2900 PSI | €463.13 | |
A | GH663-12X50 | 12 | 3 / 4 " | 1.09 " | 9.5 " | 2000 psi | €697.12 | |
A | GH663-16X50 | 16 | 1" | 1.41 " | 12 " | 1500 psi | €885.44 |
Tính năng
- Dòng ống thủy lực Eaton GH663 có ống làm bằng cao su tổng hợp để chịu nhiệt độ và hóa chất.
- Chúng có áp suất làm việc từ 1500 đến 3700 PSI.
- Các ống thủy lực này được gia cố bằng một dây bện đơn để chống mài mòn và mài mòn.
Tiêu chuẩn và Phê duyệt
- EN853 2SN
- ISO 1436-1 Loại 2SN
- SAE 100R2AT Loại S
Những câu hỏi thường gặp
Những loại hóa chất nào tương thích với ống thủy lực Eaton GH663 Series?
- Dầu diesel
- Ethylene glycol
- Dầu nhiên liệu
- Xăng
- dầu lửa
- Mỡ Lithium
- Dầu khoáng
- Nước muối
Phạm vi nhiệt độ hoạt động của các ống thủy lực này là gì?
-50 đến 260 độ F.
Vật liệu bọc ngoài ống thủy lực Eaton GH663 Series là gì?
Cao su DURA-TUFF.
Chúng tôi đang ở đây để giúp đỡ!
Tìm kiếm một phần không được liệt kê ở đây?
Tìm hiểu thêm
- Thùng chất thải dầu
- Động cơ nhiệm vụ trang trại
- Thùng dẫn điện
- Máy cán thép tốc độ cao
- Máy động lực
- Công cụ bảo dưỡng ô tô
- Kiểm tra van và ngăn chặn dòng chảy ngược
- Đồ đạc
- Công cụ sơn và hình nền
- Lò hàn và phụ kiện
- SMC VALVES Van điều khiển tốc độ với kích thước ống 8mm
- SCHNEIDER ELECTRIC Ống kính Pilot Light, 30mm, Đỏ
- SPEEDI-BOOT Móc treo giày thông hơi
- RENEWABLE LUBRICANTS Dầu bánh răng Bio EP
- DIXON Mũ trống
- EATON Danfoss PCS3-10 Sê-ri Van điều khiển lưu lượng
- MSA Mặt nạ nửa mặt nạ
- MOLDED FIBERGLASS Nắp hộp làm tổ
- WESTWARD Pít-tông dầu
- VESTIL Bộ bảo vệ đế cực nhẹ dòng LPBP