BRADY Máy in di động BMP71-SC
Cách nhận hàng có thể 6, Thứ Hai
Không đủ điều kiện để vận chuyển bằng phẳng. Vận chuyển cố định có sẵn với giá trị đơn hàng €300,00 trở lên và tổng trọng lượng dưới 10 pound.
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 6, Thứ Hai
Không đủ điều kiện để vận chuyển bằng phẳng. Vận chuyển cố định có sẵn với giá trị đơn hàng €300,00 trở lên và tổng trọng lượng dưới 10 pound.
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Máy in nhãn di động |
Khả năng in màu | Màu đơn |
Giao diện | Màn hình LCD lớn đủ màu |
Phạm vi phông chữ | 4 để 170 |
Định dạng nhãn được hỗ trợ | Nhãn liên tục và cắt chết |
Tối đa Chiều rộng băng | 2" |
Tốc độ in tối đa | 1.5 trong / giây. |
Nguồn điện | Pin sạc, nguồn AC |
Kết nối máy in | USB |
Trọng lượng máy in | 5.42 lb |
printhead | Truyền nhiệt / 300 dpi |
Khả năng tương thích phần mềm in | Phần mềm dán nhãn LabelMark (TM), Phần mềm dán nhãn và băng MARKWARE (TM) |
In độc lập / Yêu cầu PC | In một mình hoặc PC |
Đòi Hỏi Kỹ Thuật | Kết nối PC, Tùy chọn kết nối: USB |
Trọng lượng tàu (kg) | 7.61 |
Chiều cao tàu (cm) | 33.02 |
Chiều dài tàu (cm) | 55.88 |
Chiều rộng tàu (cm) | 44.45 |
Mã HS | 8443399000 |
Quốc gia | MY |
Sản phẩm | Mô hình | Giá cả | |
---|---|---|---|
BMP71 | €1,894.30 | ||
BMP71-QC | €2,004.55 | ||
BMP71-SC-QC | €1,830.11 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.