BRADY 95700 Lockout Station Mục đích chung Tan
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Trạm khóa |
loại đóng kín | Đóng |
Màu | Tân |
Độ sâu | 2.625 " |
Chiều cao | 12.13 " |
Ngôn ngữ | Không có văn bản |
Ứng dụng khóa | Khóa chung / Tagout |
Vật chất | Thép hạng nặng |
Tối đa Số lượng ổ khóa | 0 |
Số lượng thành phần | 0 |
Số lượng ổ khóa bao gồm | 0 |
Chiều rộng | 8" |
Trọng lượng tàu (kg) | 0.98 |
Chiều cao tàu (cm) | 3.43 |
Chiều dài tàu (cm) | 183.01 |
Chiều rộng tàu (cm) | 7.75 |
Quốc gia | CN |
Sản phẩm | Mô hình | Chiều rộng | loại đóng kín | Màu | Độ sâu | Chiều cao | Ngôn ngữ | Vật chất | Tối đa Số lượng ổ khóa | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50994 | 19.5 " | - | Đỏ / trắng | 5" | 26 " | - | Polystyren | 20 | €521.59 | ||
50996 | 19.5 " | - | Đỏ / trắng | 5" | 26 " | - | Polystyren | 20 | €744.69 | ||
105932 | 13.25 " | - | Màu vàng | 2.5 " | 17 " | - | polypropylene | - | €183.96 | ||
105942 | 17 " | - | Màu vàng | 6.75 " | 17 " | - | polypropylene | - | €209.91 | ||
50997 | 12 " | - | Đỏ / trắng | 4" | 18 " | - | Polystyren | - | €371.00 | ||
50995 | 19.5 " | - | Đỏ / trắng | 5" | 26 " | - | Polystyren | - | €1,135.25 | ||
50993 | 25 " | - | trắng | 5.25 " | 30 " | - | Polystyren | 18 | €836.43 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.