Brady 8786-1 | Dầu động cơ đánh dấu ống Y 2-1/2 đến 7-7/8 In | 8pju5 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

BRADY 8786-1 Dầu động cơ đánh dấu đường ống Y 2-1/2 đến 7-7/8 In | AF4CBZ 8PJU5

BRADY 8786-1 Dầu động cơ đánh dấu ống Y 2-1 / 2 đến 7-7 / 8 In

Trong kho
Khoản mục: AF4CBZ Mẫu: 8786-1Tham chiếu chéo: 8PJU5
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
€20.68 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcMáy đánh dấu đường ống
Màu nềnMàu vàng
Phù hợp với ống OD2-1/2 to 7-7/8"
Chiều cao2.25 "
Màu huyền thoạiĐen
Kiểu đính kèm điểm đánh dấuTự dính
Điểm đánh dấu trên mỗi thẻ1
Vật chấtVinyl nhạy cảm với áp suất
Chiều rộng14 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.16
Chiều cao tàu (cm)6.22
Chiều dài tàu (cm)1.52
Chiều rộng tàu (cm)37.47
Mã HS3926909980
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhPhù hợp với ống ODChiều caoKiểu đính kèm điểm đánh dấuĐiểm đánh dấu trên mỗi thẻVật chấtChiều rộngGiá cả
Dầu động cơ BRADY 4180-A Y 3/4 đến 1-3/8 In | AF3TNV 8CV99 4180-A3/4 to 1-3/8"-Snap-On-Tấm nhựa in cuộn-€9.78
Dầu động cơ đánh dấu đường ống BRADY 4180-C Y 2-1/2 đến 3-7/8 In | AF4FWK 8VKR4 4180-C2-1/2 to 3-7/8"-Snap-On-Tấm nhựa in cuộn-€21.62
Dầu động cơ đánh dấu đường ống BRADY 4180-Y Y 1-1/2 đến 2-3/8 In | AF4JJP 8YAD0 4180-B1-1/2 to 2-3/8"-Snap-On-Tấm nhựa in cuộn-€11.69
Dầu động cơ đánh dấu đường ống BRADY 4180-D Màu vàng 4 đến 6 In | AF4LKH 9ADP8 4180-D4 đến 6 "-Snap-On-Tấm nhựa in cuộn-€22.18
BRADY 4180-F Dầu động cơ đánh dấu đường ống Màu vàng 6 đến 7-7/8 In | AF4WHD 9MDT8 4180-F6 đến 7-7 / 8 "-Dây đeo-Tấm nhựa in-€23.01
BRADY 8786-4 Dầu động cơ đánh dấu đường ống Y 3/4 đến 2-3/8 In | AF4XAC 9NM53 8786-43/4" to 2-3/8"1.125 "Tự dính4Vinyl nhạy cảm với áp suất7"€20.68

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

BRADY 8786-1 Dầu động cơ đánh dấu ống Y 2-1 / 2 đến 7-7 / 8 In
€20.68 /đơn vị