Brady 86297 | Nhãn Máy/Thiết Bị 3-1/2 Inch H - Pk5 | 3xag6 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

BRADY 86297 Machine/equipment Label 3-1/2 Inch H - Pack Of 5 | AD2ZTB 3XAG6

BRADY 86297 Máy / thiết bị Nhãn 3-1 / 2 Inch H - Gói 5

Trong kho
Khoản mục: AD2ZTB phần: 86297Tham chiếu chéo: 3XAG6

Cách nhận hàng có thể 8, Thứ Tư

Sản phẩm có sẵn để vận chuyển bằng phẳng. Giá vận chuyển cố định €12,00 đối với các giao dịch có giá trị €300,00 trở lên và tổng trọng lượng dưới 10 pound.

Tùy chọn giao hàng:

quốc tế Tiết kiệm (6-10 ngày)
  • quốc tế Thể hiện (5-7 ngày) ¥ 3,750
  • Nhận hàng tại xưởng Miễn phí
  • Nhận hàng xuất xưởng
€14.57 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcNhãn Máy / Thiết bị
Chiều cao3.5 "
Ngôn ngữTiếng Anh
Chú giải / Màu nềnWhite, Black/Green, White
Vật chấtPolyester tự dính
Có thể phát hiện kim loạiKhông
Chiều rộng5"

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.03
Chiều cao tàu (cm)0.3
Chiều dài tàu (cm)12.7
Chiều rộng tàu (cm)9.53
Mã HS3919905060
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhVật chấtDínhMàu nềnChiều rộngChiều caoNgôn ngữMàu huyền thoạiPhong cách huyền thoạiGiá cả
BRADY 86793 Máy/Thiết bị Nhãn 3 1/2 Inch H - Gói 5 | AA7GVV 15Y475 86793Polyester tự dính--5"3.5 "Tiếng Anh--€35.70
BRADY 86860 Nhãn Máy/Thiết bị 3 1/2 Inch H - Gói 5 | AA7GVW 15Y476 86860Polyester tự dính--5"3.5 "Tiếng Anh--€39.18
BRADY 86861 Máy/Thiết bị Nhãn 3 1/2 Inch H - Gói 5 | AA7GVX 15Y477 86861Polyester tự dính--5"3.5 "Tiếng Anh--€35.70
BRADY 86234 Nhãn Máy móc/Thiết bị 5 Inch H - Gói 5 | AD2ZFJ 3WZU4 86234Polyester tự dính--3.5 "5"Song ngữ--€34.91
BRADY 86199 Nhãn Máy móc/Thiết bị Tiếng Anh - Gói 5 | AD2ZFR 3WZW1 86199Polyester tự dính--5"3.5 "Tiếng Anh--€33.64
Nhãn Máy/Thiết bị BRADY 86218 Tiếng Anh - Gói 5 | AD2ZFU 3WZW4 86218Polyester tự dính--5"3.5 "Tiếng Anh--€35.70
BRADY 86246 Nhãn Máy móc/Thiết bị Tiếng Anh - Gói 5 | AD2ZFW 3WZW7 86246Polyester tự dính--5"3.5 "Tiếng Anh--€23.61

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

BRADY 86297 Máy / thiết bị Nhãn 3-1 / 2 Inch H - Gói 5
€14.57 /đơn vị