BRADY Máy đánh dấu ống 7190-1-PK, Chú thích: Khí tự nhiên áp suất trung bình
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Máy đánh dấu đường ống |
Độ bền trung bình | 8 năm đến 10 năm. |
Màu nền | Màu vàng |
Ký tự Chiều cao | 2" |
Màu | Đen |
Kết thúc | Bóng |
Phù hợp với ống OD | 2 1/2 "đến 7 7/8" |
Chiều cao | 2 1 / 4 " |
Phong cách gắn kết | Máy đánh dấu ống kết dính |
Chiều dài cuộn | 2 1 / 4 " |
Chiều rộng của cuộn | 14 " |
bề dầy | 0.004 " |
Thời tiết kháng | Có |
Chiều rộng | 14 " |
Quốc gia | US |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.