Brady 7109-1hv | Bút đánh dấu ống lửa màu đỏ chính 8 inch hoặc lớn hơn | 8ctt1 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

BRADY 7109-1HV Bút đánh dấu đường ống lửa chính màu đỏ 8 inch trở lên | AF3TJW 8CTT1

BRADY Máy đánh dấu ống 7109-1HV Màu đỏ chính 8 inch hoặc lớn hơn

Trong kho
Khoản mục: AF3TJW phần: 7109-1HVTham chiếu chéo: 8CTT1
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
€22.82 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcMáy đánh dấu đường ống
Màu nềnđỏ
Phù hợp với ống OD8 "và lớn hơn
Chiều cao2.25 "
Màu huyền thoạitrắng
Kiểu đính kèm điểm đánh dấuTự dính
Điểm đánh dấu trên mỗi thẻ1
Vật chấtVinyl nhạy cảm với áp suất
Chiều rộng24 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.09
Chiều cao tàu (cm)60.96
Chiều dài tàu (cm)10.16
Chiều rộng tàu (cm)0.51
Mã HS3926909980
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhPhù hợp với ống ODKiểu đính kèm điểm đánh dấuVật chấtChiều rộngGiá cả
BRADY 4185-A Pipe Marker Fire Main Red 3/4 Đến 1-3/8 In | AF3TUB 8CWD9 4185-A3/4 to 1-3/8"Snap-OnTấm nhựa in cuộn-€8.43
BRADY 4185-H Ống Đánh Dấu Lửa Chính Đỏ 10 Đến 15 Trong | AF4CKU 8PME8 4185-H10 đến 15 "Dây đeoTấm nhựa in-€42.45
BRADY 7109-1 Pipe Marker Fire Chính R 2-1/2 Đến 7-7/8 Trong | AF4GHL 8VX79 7109-12-1/2" to 7-7/8"Tự dínhVinyl nhạy cảm với áp suất14 "€0.58
BRADY 4185-B Pipe Marker Fire Chính R 1-1/2 Đến 2-3/8 Trong | AF4HNG 8XCD4 4185-B1-1/2 to 2-3/8"Snap-OnTấm nhựa in cuộn-€11.29
BRADY 4185-C Pipe Marker Fire Main R 2-1/2 Đến 3-7/8 In | AF4PBH 9E049 4185-C2-1/2 to 3-7/8"Snap-OnTấm nhựa in cuộn-€21.14
BRADY 4185-D Ống Marker Lửa Chính Đỏ 4 Đến 6 Trong | AF4VJR 9LEV9 4185-D4 đến 6 "Snap-OnTấm nhựa in cuộn-€22.39
BRADY 4185-F Ống Marker Fire Main Red 6 Đến 7-7/8 In | AF4WHC 9MDT7 4185-F6 đến 7-7 / 8 "Dây đeoTấm nhựa in-€23.24

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

BRADY Máy đánh dấu ống 7109-1HV Màu đỏ chính 8 inch hoặc lớn hơn
€22.82 /đơn vị