Brady 7043-4 | Máy đánh dấu ống Nguồn cấp hóa chất Y 3/4 đến 2-3/8 In | 9cr67 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

BRADY 7043-4 Chất đánh dấu đường ống Cấp hóa chất Y 3/4 đến 2-3/8 In | AF4MZR 9CR67

BRADY 7043-4 Nguồn cấp hóa chất đánh dấu ống Y 3/4 đến 2-3/8 In

Trong kho
Khoản mục: AF4MZR Mẫu: 7043-4Tham chiếu chéo: 9CR67
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
€21.32 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcMáy đánh dấu đường ống
Màu nềnMàu vàng
Phù hợp với ống OD3/4" to 2-3/8"
Chiều cao1.125 "
Màu huyền thoạiĐen
Kiểu đính kèm điểm đánh dấuTự dính
Điểm đánh dấu trên mỗi thẻ4
Vật chấtVinyl nhạy cảm với áp suất
Chiều rộng7"

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.16
Chiều cao tàu (cm)6.22
Chiều dài tàu (cm)1.52
Chiều rộng tàu (cm)37.47
Mã HS3926909980
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhMàu nềnPhù hợp với ống ODChiều caoKiểu đính kèm điểm đánh dấuĐiểm đánh dấu trên mỗi thẻVật chấtChiều rộngGiá cả
BRADY 5645-I Chất đánh dấu đường ống Cấp hóa chất 1-1/2 đến 2-3/8 In | AA6MPC 14H774 5645-IMàu vàng1-1/2 to 2-3/8"9"Snap-On-Polyester phủ PVF8"€22.25
BRADY 5645-II Nguồn cấp hóa chất đánh dấu đường ống 2-1/2 đến 7-7/8 In | AA6MPD 14H775 5645-IIMàu vàng2-1/2" to 7-7/8"27.5 "Snap-On-Polyester phủ PVF12 "€31.80
BRADY 5645-O Chất đánh dấu đường ống Cấp hóa chất Y 1/2 đến 1-3/8 In | AA6MPE 14H776 5645-OMàu vàng1/2 to 1-3/8"5"Snap-On-Polyester phủ PVF8"€17.15
BRADY 5808-O Nguồn cấp hóa chất đánh dấu đường ống | AF8BMD 24VC28 5808-Otrái cam--Quấn xung quanh bằng dải tự dính1Polyester phủ PVF-€13.36
BRADY 5808-I Nguồn cấp hóa chất đánh dấu đường ống | AF8BRF 24VD36 5808-Itrái cam1-1/2 to 2-3/8"-Quấn xung quanh bằng dải tự dính1Polyester phủ PVF-€17.54

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

BRADY 7043-4 Nguồn cấp hóa chất đánh dấu ống Y 3/4 đến 2-3/8 In
€21.32 /đơn vị