Brady 5645-o | Máy đánh dấu ống Nguồn cấp hóa chất Y 1/2 đến 1-3/8 In | 14h776 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

BRADY 5645-O Chất đánh dấu đường ống Cấp hóa chất Y 1/2 đến 1-3/8 In | AA6MPE 14H776

BRADY Máy đánh dấu ống 5645-O Nguồn cấp hóa chất Y 1/2 đến 1-3 / 8 In

Trong kho
Khoản mục: AA6MPE phần: 5645-OTham chiếu chéo: 14H776
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
€17.15 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcMáy đánh dấu đường ống
Màu nềnMàu vàng
Phù hợp với ống OD1/2 to 1-3/8"
Chiều cao5"
Màu huyền thoạiĐen
Kiểu đính kèm điểm đánh dấuSnap-On
Vật chấtPolyester phủ PVF
Chiều rộng8"

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.01
Chiều cao tàu (cm)1.52
Chiều dài tàu (cm)2.92
Chiều rộng tàu (cm)20.45
Mã HS4911998000
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhMàu nềnPhù hợp với ống ODChiều caoKiểu đính kèm điểm đánh dấuĐiểm đánh dấu trên mỗi thẻVật chấtChiều rộngGiá cả
BRADY 5645-I Chất đánh dấu đường ống Cấp hóa chất 1-1/2 đến 2-3/8 In | AA6MPC 14H774 5645-IMàu vàng1-1/2 to 2-3/8"9"Snap-On-Polyester phủ PVF8"€22.25
BRADY 5645-II Nguồn cấp hóa chất đánh dấu đường ống 2-1/2 đến 7-7/8 In | AA6MPD 14H775 5645-IIMàu vàng2-1/2" to 7-7/8"27.5 "Snap-On-Polyester phủ PVF12 "€31.80
BRADY 7043-4 Chất đánh dấu đường ống Cấp hóa chất Y 3/4 đến 2-3/8 In | AF4MZR 9CR67 7043-4Màu vàng3/4" to 2-3/8"1.125 "Tự dính4Vinyl nhạy cảm với áp suất7"€21.32
BRADY 5808-O Nguồn cấp hóa chất đánh dấu đường ống | AF8BMD 24VC28 5808-Otrái cam--Quấn xung quanh bằng dải tự dính1Polyester phủ PVF-€13.36
BRADY 5808-I Nguồn cấp hóa chất đánh dấu đường ống | AF8BRF 24VD36 5808-Itrái cam1-1/2 to 2-3/8"-Quấn xung quanh bằng dải tự dính1Polyester phủ PVF-€17.54

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

BRADY Máy đánh dấu ống 5645-O Nguồn cấp hóa chất Y 1/2 đến 1-3 / 8 In
€17.15 /đơn vị