Brady 7014-4 | Bút đánh dấu ống Amoniac màu vàng 3/4 đến 2-3/8 In | 6m418 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

BRADY 7014-4 Bút đánh dấu ống Amoniac màu vàng 3/4 đến 2-3/8 In | AE9TEA 6M418

BRADY 7014-4 Điểm đánh dấu ống Amoniac Vàng 3/4 đến 2-3 / 8 In

Trong kho
Khoản mục: AE9TEA Mẫu: 7014-4Tham chiếu chéo: 6M418
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
€19.28 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcMáy đánh dấu đường ống
Màu nềnMàu vàng
Phù hợp với ống OD3/4" to 2-3/8"
Chiều cao1.125 "
Màu huyền thoạiĐen
Kiểu đính kèm điểm đánh dấuTự dính
Điểm đánh dấu trên mỗi thẻ4
Vật chấtVinyl nhạy cảm với áp suất
Chiều rộng7"

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.16
Chiều cao tàu (cm)6.22
Chiều dài tàu (cm)1.52
Chiều rộng tàu (cm)37.47
Mã HS3919905060
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhMàu nềnPhù hợp với ống ODChiều caoKiểu đính kèm điểm đánh dấuĐiểm đánh dấu trên mỗi thẻVật chấtChiều rộngGiá cả
BRADY 7321-1 Bút đánh dấu ống Ammonia Cam 2-1/2 Đến 7-7/8 In | AC9HXT 3GTP2 7321-1trái cam2-1/2" to 7-7/8"2.25 "Tự dính1Vinyl nhạy cảm với áp suất14 "€18.98
BRADY 7321-4 Bút đánh dấu ống Ammonia Cam 3/4 đến 2-3/8 In | AC9HXU 3GTP3 7321-4trái cam3/4" to 2-3/8"1.125 "Tự dính4Vinyl nhạy cảm với áp suất7"€19.28
BRADY 7014-1 Ống đánh dấu màu vàng Ammonia 2-1/2 đến 7-7/8 In | AD9JJM 4T566 7014-1Màu vàng2-1/2" to 7-7/8"2.25 "Tự dính1Vinyl nhạy cảm với áp suất14 "€18.98
BRADY 4005-A Ống đánh dấu Ammonia vàng 3/4 đến 1-3/8 In | AE3ZEE 5GXG2 4005-AMàu vàng3/4 to 1-3/8"13 / 16 "Snap-On1Tấm nhựa in cuộn13 / 16 "€22.60
BRADY 4005-B Bút đánh dấu ống Màu vàng Amoniac 1-1/2 đến 2-3/8 In | AE3ZEF 5GXG3 4005-BMàu vàng1-1/2 to 2-3/8"7 / 8 "Snap-On1Tấm nhựa in cuộn7 / 8 "€27.00
BRADY 4290-A Bút đánh dấu ống Ammonia Cam 3/4 đến 1-3/8 In | AE3ZQE 5GYC2 4290-Atrái cam3/4 to 1-3/8"13 / 16 "Snap-On1Tấm nhựa in cuộn13 / 16 "€22.60
BRADY 4290-B Bút đánh dấu ống Ammonia Cam 1-1/2 Đến 2-3/8 In | AE3ZQF 5GYC3 4290-Btrái cam1-1/2 to 2-3/8"7 / 8 "Snap-On1Tấm nhựa in cuộn7 / 8 "€27.00

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

BRADY 7014-4 Điểm đánh dấu ống Amoniac Vàng 3/4 đến 2-3 / 8 In
€19.28 /đơn vị