Brady 7007-4 | Bút Đánh Dấu Ống Air Green 3/4 Đến 2-3/8 In | 4t565 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

BRADY 7007-4 Ống đánh dấu Air Green 3/4 đến 2-3/8 In | AD9JJL 4T565

BRADY 7007-4 Pipe Marker Air Green 3/4 đến 2-3 / 8 In

Trong kho
Khoản mục: AD9JJL Mẫu: 7007-4Tham chiếu chéo: 4T565
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
€0.56 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcMáy đánh dấu đường ống
Màu nềnmàu xanh lá
Phù hợp với ống OD3/4" to 2-3/8"
Chiều cao3 / 4 "
Màu huyền thoạitrắng
Kiểu đính kèm điểm đánh dấuTự dính
Điểm đánh dấu trên mỗi thẻ4
Vật chấtVinyl nhạy cảm với áp suất
Chiều rộng7"

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.16
Chiều cao tàu (cm)6.22
Chiều dài tàu (cm)1.52
Chiều rộng tàu (cm)37.47
Mã HS4911998000
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều rộngMàu nềnPhù hợp với ống ODChiều caoMàu huyền thoạiKiểu đính kèm điểm đánh dấuĐiểm đánh dấu trên mỗi thẻVật chấtGiá cả
Bút đánh dấu ống BRADY 5625-I Air Blue 1-1/2 đến 2-3/8 In | AA6MNB 14H750 5625-I8"Màu xanh da trời1-1/2 to 2-3/8"9"trắngSnap-On-Polyester phủ PVF€21.85
Bút đánh dấu ống BRADY 5625-II Air Blue 2-1/2 To 7-7/8 In | AA6MNC 14H751 5625-II12 "Màu xanh da trời2-1/2" to 7-7/8"27.5 "trắngSnap-On-Polyester phủ PVF€23.95
Bút đánh dấu ống BRADY 5625-O Air Blue 1/2 đến 1-3/8 In | AA6MND 14H752 5625-O8"Màu xanh da trời-5"trắngSnap-On-Polyester phủ PVF€17.02
BRADY 4001-A Bút đánh dấu ống Air Green 3/4 đến 1-3/8 In | AC9HZH 3GTV8 4001-A11 / 16 "màu xanh lá3/4 to 1-3/8"11 / 16 "trắngSnap-On1Tấm nhựa in cuộn€9.90
BRADY 7005-1 Ống đánh dấu màu vàng không khí 2-1/2 đến 7-7/8 In | AE2ZLX 5ACE0 7005-114 "Màu vàng2-1/2" to 7-7/8"2.25 "ĐenTự dính1Vinyl nhạy cảm với áp suất€18.98
BRADY 7005-3C Ống đánh dấu màu vàng không khí 3/4 inch trở xuống | AE2ZLZ 5ACE2 7005-3C2.75 "Màu vàng3/4 "và nhỏ hơn2.25 "ĐenTự dính3Vinyl nhạy cảm với áp suất€0.56
BRADY 7005-4 Ống đánh dấu màu vàng không khí 3/4 đến 2-3/8 In | AE2ZMA5ACE3 7005-47"Màu vàng3/4" to 2-3/8"1.125 "ĐenTự dính4Vinyl nhạy cảm với áp suất€0.56

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

BRADY 7007-4 Pipe Marker Air Green 3/4 đến 2-3 / 8 In
€0.56 /đơn vị