Brady 4349-d | Bút Đánh Dấu Ống Khí Tự Nhiên Màu Nâu 4 Đến 6 In | 3guh1 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

BRADY 4349-D Ống Đánh dấu Khí đốt Tự nhiên Màu nâu 4 đến 6 In | AC9JCX 3GUH1

BRADY Điểm đánh dấu ống 4349-D Khí đốt tự nhiên màu nâu 4 đến 6 inch

Trong kho
Khoản mục: AC9JCX phần: 4349-DTham chiếu chéo: 3GUH1

Cách nhận hàng có thể 8, Thứ Tư
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
€29.26 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcMáy đánh dấu đường ống
Màu nềnnâu
Phù hợp với ống OD4 đến 6 "
Chiều cao3.187 "
Màu huyền thoạitrắng
Kiểu đính kèm điểm đánh dấuSnap-On
Điểm đánh dấu trên mỗi thẻ1
Vật chấtTấm nhựa in cuộn
Chiều rộng3.187 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.17
Chiều cao tàu (cm)6.99
Chiều dài tàu (cm)6.99
Chiều rộng tàu (cm)30.48
Mã HS3926909980
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều rộngMàu nềnPhù hợp với ống ODChiều caoMàu huyền thoạiKiểu đính kèm điểm đánh dấuĐiểm đánh dấu trên mỗi thẻVật chấtGiá cả
BRADY 5726-I ​​Ống đánh dấu khí tự nhiên Y 1-1/2 đến 2-3/8 In | AA6MWN 14H924 5726-I8"Màu vàng1-1/2 to 2-3/8"9"ĐenSnap-On-Polyester phủ PVF€23.95
BRADY 5726-II Bút đánh dấu đường ống Khí tự nhiên Y 2-1/2 đến 7-7/8 In | AA6MWP 14H925 5726-II12 "Màu vàng2-1/2" to 7-7/8"27.5 "ĐenSnap-On-Polyester phủ PVF€31.17
BRADY 5726-O Ống đánh dấu Khí tự nhiên Y 1/2 đến 1-3/8 In | AA6MWQ 14H926 5726-O8"Màu vàng1/2 to 1-3/8"5"ĐenSnap-On-Polyester phủ PVF€16.98
BRADY 7395-1 Dụng cụ đánh dấu đường ống Khí đốt tự nhiên 2-1/2 đến 7-7/8 In | AC9HZC 3GTV2 7395-114 "nâu2-1/2" to 7-7/8"2.25 "trắngTự dính1Vinyl nhạy cảm với áp suất€18.92
BRADY 7395-4 Bút đánh dấu đường ống Khí đốt tự nhiên Br 3/4 đến 2-3/8 In | AC9HZD 3GTV3 7395-47"nâu3/4" to 2-3/8"1.125 "trắngTự dính4Vinyl nhạy cảm với áp suất€19.04
BRADY 4349-A Bút đánh dấu đường ống Khí đốt tự nhiên Br 3/4 đến 1-3/8 In | AC9HZU 3GTX2 4349-A11 / 16 "nâu3/4 to 1-3/8"11 / 16 "trắngSnap-On1Tấm nhựa in cuộn€12.34
BRADY 4349-B Ống đánh dấu khí tự nhiên 1-1/2 đến 2-3/8 In | AC9JCD3GUE8 4349-B11 / 16 "nâu1-1/2 to 2-3/8"11 / 16 "trắngSnap-On1Tấm nhựa in cuộn€16.66

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

BRADY Điểm đánh dấu ống 4349-D Khí đốt tự nhiên màu nâu 4 đến 6 inch
€29.26 /đơn vị