<span Class='notranslate'>Brady </span> 4327-d | Pipe Marker Heating Water Return 4 To 6 In | 5lee5 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

BRADY 4327-D Pipe Marker Heating Water Return 4 To 6 In | AE4KHU 5LEE5

BRADY Máy đánh dấu ống 4327-D Trả lại nước làm nóng 4 đến 6 inch

Trong kho
Khoản mục: AE4KHU phần: 4327-DTham chiếu chéo: 5LEE5
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
€23.48 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcMáy đánh dấu đường ống
Màu nềnmàu xanh lá
Phù hợp với ống OD4 đến 6 "
Chiều cao2 13 / 16 "
Màu huyền thoạitrắng
Kiểu đính kèm điểm đánh dấuSnap-On
Điểm đánh dấu trên mỗi thẻ1
Vật chấtTấm nhựa in cuộn
Chiều rộng2 13 / 16 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.17
Chiều cao tàu (cm)7.62
Chiều dài tàu (cm)30.48
Chiều rộng tàu (cm)7.62
Mã HS3926909980
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều rộngMàu nềnPhù hợp với ống ODChiều caoMàu huyền thoạiKiểu đính kèm điểm đánh dấuĐiểm đánh dấu trên mỗi thẻVật chấtGiá cả
BRADY 5702-HPHV Hệ thống làm nóng nước trở lại đường ống 8 inch trở lên | AA6MUQ 14H879 5702-HPHV32 "Màu vàng8 "và lớn hơn4.25 "ĐenDây đeo-Polyester trên Laminate trên chất liệu nhựa sợi thủy tinh€42.45
BRADY 5702-I Máy làm nóng nước trở lại màu vàng | AA6MUR 14H880 5702-I8"Màu vàng1-1/2 to 2-3/8"9"ĐenSnap-On-Polyester phủ PVF€16.91
BRADY 5702-II Ống đánh dấu nước nóng trở lại màu vàng | AA6MUT 14H881 5702-II12 "Màu vàng2-1/2" to 7-7/8"27.5 "ĐenSnap-On-Polyester phủ PVF€32.42
BRADY 7365-1 Bút đánh dấu đường ống Nước nóng trở lại Màu xanh lá cây | AC9HYM 3GTT4 7365-114 "màu xanh lá2-1/2" to 7-7/8"2.25 "trắngTự dính1Vinyl nhạy cảm với áp suất€19.28
BRADY 7365-4 Máy đánh dấu đường ống Nước nóng trở lại 3/4 đến 2-3/8 | AC9HYN 3GTT5 7365-47"màu xanh lá3/4" to 2-3/8"1.125 "trắngTự dính4Vinyl nhạy cảm với áp suất€18.88
BRADY 7129-3C Máy làm nóng nước trở lại 3/4 năm | AE2ZVW 5ADD5 7129-3C2.75 "Màu vàng3/4 "và nhỏ hơn2.25 "ĐenTự dính3Vinyl nhạy cảm với áp suất€0.56
BRADY 7129-4 Máy đánh dấu đường ống Nước nóng trở lại 3/4 đến 2-3/8 | AE2ZVX 5ADD6 7129-47"Màu vàng3/4" to 2-3/8"1.125 "ĐenTự dính4Vinyl nhạy cảm với áp suất€0.56

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

BRADY Máy đánh dấu ống 4327-D Trả lại nước làm nóng 4 đến 6 inch
€23.48 /đơn vị